「ストレージ容量」から絞り込む
安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末I ・O DATA(アイ・オー・データ)3日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内質量(kg)2.1消費電力(W)MAX94、Typ73定格電圧(V)AC100・50/60Hコネクタ形状LANポート:RJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzRoHS指令(10物質対応)対応特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有りUSBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI(背面1)対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)8搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
据え置きハードディスク の新着商品
ページ: 1/ 3