絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(281)
  • TP-LINK(202)
  • NETGEAR(127)
  • BUFFALO(バッファロー)(112)
  • MOXA(83)
  • NEC(71)
  • StarTech.com(70)
  • PLANET Technology(62)
  • WatchGuard(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • TRENDnet(40)
  • テルトニカ・ネットワークス(40)
  • サンワサプライ(38)
  • エレコム(34)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(28)
  • FXC(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットKit XS 壁設置用アクセサリー アライドテレシス

    マグネットKit XS 壁設置用アクセサリー

    アライドテレシス
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合CO-BSW16TX用アズワン品番64-3711-55
  • AT-GS950/10PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/10PS V2

    アライドテレシス
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    仕様スイッチング・ファブリック:20Gbps質量(kg)1.9スイッチ【切替】LEDON/OFFボタン:1~4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定)機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット)メモリー容量(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1~4094)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)55(最大100)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)200(最大370)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)保管温度(℃)-25~70ファン無マグネット別売スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)7.1μs/(10M⇔10M)35.9μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)14.88
  • AT-PWRADP-01 電源 アライドテレシス

    AT-PWRADP-01 電源

    アライドテレシス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    AT-PWRADP-01(RoHS対応)は、PoE+に対応した AT-TQ6602用のACアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS920/24 レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS920/24 レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    8日以内出荷
    AT-GS920/24(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、管理機能のないレイヤー2スイッチでありながら、通信モードのマニュアル設定・ループガード機能・EAP/BPDU透過機能などを備えたレイヤー2スイッチです。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるエッジスイッチとして最適です。
    付属品電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売仕様●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps幅(mm)341質量(kg)2.1高さ(mm)44区分D奥行(mm)210ポート数24ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22接続方式ギガビット最大消費電力(W)18保証期間5年平均消費電力(W)15電源供給方式セルフパワーマグネット別売MACアドレス登録数最大:8RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大実効:24エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)35.7(装置全体/64Byte)ユニット数1U電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
  • CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー アライドテレシス

    CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー

    アライドテレシス
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM VT-Kit2(RoHS対応)は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです。(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)
    仕様●RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)●RS232Cケーブル/コンソールケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌日出荷
    AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
    周波数帯域(MHz)2400~2483.5、5150~5350、5470~5730伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/18XST レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/18XST レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥59,880税込¥65,868
    1台
    8日以内出荷
    AT-GS910/18XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを16ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS950/28 V2 L2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/28 V2 L2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌日出荷
    AT-GS950/28 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート、SFPを4ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
    ポート数24(10/100/1000BASE-T)+4(SFP)接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプター
  • AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシス

    AT-ARX200S-GTX ルーター

    アライドテレシス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    AT-TQ6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
  • AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    AT-TQm6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
  • AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    AT-TQ7403は、最新規格であるIEEE 802.11ax(Wi-Fi6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。アンテナには2x2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
  • AT-SE250-28XTm レイヤー2インテリジェント・スイッチ アライドテレシス

    AT-SE250-28XTm レイヤー2インテリジェント・スイッチ

    アライドテレシス
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    8日以内出荷
    AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
    ポート数【100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)】×24、【SFP/SFP+スロット】×4、【RS-232(RJ-45コネクター)】×1、【USBポート(USB 2.0、タイプA、メス)】×1接続方式280.0Gbps電源供給方式電源内蔵
  • AT-SE240-26GHXm PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-SE240-26GHXm PoEスイッチ

    アライドテレシス
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    AT-SE240-26GHXmは、マルチ・ギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを装備し、Non-PoE、PoE++機能を持ったレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。すべてのダウンリンクポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。
  • AT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-SE540L-28XTm レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    8日以内出荷
    AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
  • AT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリー アライドテレシス

    AT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリー

    アライドテレシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    翌日出荷
    AT-BRKT-J21(RoHS対応)は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種は、こちらをご覧ください。
    仕様2個セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 ラックマウント アライドテレシス

    AT-RKMT-J06 ラックマウント

    アライドテレシス
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-AR4050S ルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S ルーター

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
    付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DMC100/SC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/SC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
    付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-SE240-10GHXm PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-SE240-10GHXm PoEスイッチ

    アライドテレシス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    AT-SE240-10GHXm は、マルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを 8ポート装備した、PoE++モデルのレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。すべてのポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。
  • AT-GS980MX/28 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-GS980MX/28 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    AT-GS980MX/28(RoHS対応)は、アップリンクとして10Gインターフェースを搭載したレイヤー3インテリジェント・エッジ・スイッチです。SFP/SFP+スロットは4スロットすべてを10Gアップリンクとして利用可能であり、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10Gでの高速・大容量接続を提供します。また AMF(メンバー/アプリケーションプロキシー/エッジノード)に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS970EMX/28 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-GS970EMX/28 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    AT-GS970EMX/28(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートを2ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたモデルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    AT-GS970EMX/29(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートとSFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載し、ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。
    接続方式ギガビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS950/18PS V2 PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/18PS V2 PoEスイッチ

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    AT-GS950/18PS V2(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを 16ポート、SFPスロットを 2スロット装備したギガビットイーサネット・スマートPoE+スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートの 16ポートは IEEE 802.3at準拠の PoE+機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/26XST レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/26XST レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥79,880税込¥87,868
    1台
    8日以内出荷
    AT-GS910/26XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-GS910/10XST レイヤー2スイッチ アライドテレシス

    AT-GS910/10XST レイヤー2スイッチ

    アライドテレシス
    ¥49,880税込¥54,868
    1台
    翌日出荷
    AT-GS910/10XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを8ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-TQm1402 アライドテレシス

    AT-TQm1402

    アライドテレシス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    質量(g)430(ブラケット含まず)スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時)定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時)入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時)発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時)保管温度(℃)-25~70入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時)無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス
  • AT-GS950/18PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/18PS V2

    アライドテレシス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様スイッチング・ファブリック:36Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1~16、最大同時給電可能:(7.0W)16/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LEDON/OFFボタン:1~4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:2.9(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)130(最大260)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)49(最大930)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)保管温度(℃)-25~70ファン有マグネット別売スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)6.2μs/(10M⇔10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×16、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)26.78
  • AT-GS950/28PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/28PS V2

    アライドテレシス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様スイッチング・ファブリック:56Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 24、最大同時給電可能:(7.0W )24/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:3.0(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)140(最大270)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)発熱量(KJ/h)530(最大970kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)保管温度(℃)-25~70ファン有スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.0μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×4給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)41.66
  • AT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/10 V2 L2インテリジェント・スイッチ

    アライドテレシス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    AT-GS950/10 V2の Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、SFPを2ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:10●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):280mm●本体色:グレー●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品タイプスイッチレイヤー2スイッチ電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V本体質量(g)1600最大消費電力(W)12マグネットなし通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
  • AT-TQ7613 WLANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQ7613 WLANアクセスポイント

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    AT-TQ7613は、最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
    付属品天井・壁設置用ブラケット(1式)仕様●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):47mm●無線同時接続可能ノード数:500●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(D):265mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE80211ac,IEEE80211ax,IEEE80211be●本体サイズ(W):265mm本体質量(g)1700最大消費電力(W)42通信速度100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-x250-28XS アライドテレシス

    AT-x250-28XS

    アライドテレシス
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    6日以内出荷
    AT-x250-28XSは、全ポート10G速度に対応した、ファイバーモデルのレイヤー 2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。SFP/SFP+スロット×28。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応。AMF-SEC ソリューション対応。AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理。Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース。日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボード。ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定。VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定。ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定。システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
    ポート数28スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-3; EMI規格 VCCIクラスA接続方式1000Mbps/10Gbps機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.6Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094)準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPSケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×28; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
  • AT-x250-28XTm アライドテレシス

    AT-x250-28XTm

    アライドテレシス
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-28XTmは、100M/1000M/2.5G/5G/10Gをサポートしたダウンリンクを24ポート持ち、アップリンクは最大速度10GのSFP/SFP+モジュール対応スロットを4スロット備えます。UTPケーブルを用いた2.5G/5G/10Gの高速通信に対応した端末との接続を実現します。100/1/2.5/5/10GBASE-T×24。SFP/SFP+スロット×4。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。10G マルチギガビットに対応。本製品は、UTPカテゴリー5eのケーブルを使用して2.5G/5Gでの通信が可能な、マルチギガビットレートのインターフェースを全ダウンリンクポートに搭載しています。さらにカテゴリー6以上のクラスのケーブルを使用すると10GBASE-Tの通信も実現でき、高速通信の集約にも対応できます。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応
    ポート数28スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-2; EMI規格 VCCIクラスA接続方式100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.08Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094)準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPS; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-Tケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポート100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)×24; オートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×4; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
  • AT-x250-18XS アライドテレシス

    AT-x250-18XS

    アライドテレシス
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-18XSは18ポートすべてがSFP/SFP+スロットとなっており、ファイバーインターフェースを持つサーバーなどの機器を集約接続可能です。SFP/SFP+スロット×18。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"別売、ブラケット別売、マグネット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応。AMF-SEC ソリューション対応。AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理。Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース。日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボード。ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定。VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定。ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定。システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
    ポート数18スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-1; EMI規格 VCCIクラスA接続方式1000Mbps/10Gbps機能ベーシックサポート機能準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPSメモリー容量パフォーマンス:フラッシュメモリー 256MByte/メインメモリー 2GByteケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネット別売MACアドレス登録数【パフォーマンス】32Kスイッチング方式パフォーマンス:ストア&フォワードネットワークタイプ【パフォーマンス】4094個(VID=1~4094)RoHS指令(10物質対応)対応ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×18; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1伝送速度(Gbps)【パフォーマンス】スイッチング・ファブリック:840最大パケット転送能力(Mpps)パフォーマンス(装置全体/64Byte):267.85システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
無線LAN・ネットワーク機器