無線LAN・ネットワーク機器 :「USB 5m」の検索結果
商品豆知識
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)100
対応プロファイルA2DP、AVRCP
電源USB給電
伝送方法GFSK
セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル
仕様●充電ポート:microUSB
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。