無線LAN・ネットワーク機器 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)7 幅(mm)18 ブラック 質量(g)152 消費電力(W)1.5以下 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応。ホットスワップ対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現 仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷