絞り込み
ブランド
- エアリア
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(283)
- TP-LINK(206)
- NETGEAR(127)
- BUFFALO(バッファロー)(112)
- MOXA(83)
- NEC(71)
- StarTech.com(70)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- サンワサプライ(38)
- アライドテレシス(36)
- エレコム(34)
- Cisco(シスコ)(34)
- BLACK BOX(31)
- ダイヤトレンド(28)
- FXC(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(5)
特価

中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継
エアリア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
エアリア¥539税込¥5931個当日出荷LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。 ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。寸法(mm)53×18×30規格カテゴリー6A対応ポート数1対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
角度変換コネクタ
エアリア¥779税込¥8571個7日以内出荷HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI角度変更コネクター。上下左右4方向のバリエーション、それぞれ会う方向をお選びいただけます。 壁掛けテレビやAVラックの配線問題の解決にもおすすめです。金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、PlayStation5とSwitch2の高精細な映像を正確に表示できます。4つの方向変換ラインナップを用意。上・下・左・右の設置に合う方向をお選びいただけます。本製品はコネクタ付近から曲げにくいHDMIケーブルに取り付けることで、コネクタからすぐ向きを変えられる方向変換アダプターです。材質(本体)金属ボディーコネクタHDMI(A/19pin) オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K対応HDMI規格HDMI 2.1対応
中継アダプタ
エアリア¥779税込¥8571個7日以内出荷HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI中継アダプタ。 2本のHDMIケーブルをつなげることで、 より遠い場所でもテレビやモニターへの映像出力を可能にします。 本体は金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、各種映像を性格に表示できます。中継アダプターでお持ちのHDMIケーブルを簡単に延長できます。AR-HJ1はメス-メス接続の中継アダプターで、両方のコネクタにそれぞれHDMIケーブルをつなげることで一本の長いHDMIケーブルとして利用ができるようになります。 短いケーブルしか手元にない場合や、配線レイアウトを変更したい場合に大変便利です。材質(本体)金属ボディー質量(g)11本体サイズ(mm)30×20×10コネクタHDMI(A/19pin) メス/メスRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K60fps対応HDMI規格HDMI 2.1対応