無線LAN・ネットワーク機器 :「usb タイプc 変換」の検索結果
仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
材質アルミニウム
寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm
質量(g)33
規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1
電源USBバスパワー
対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズ
インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps)
変換タイプUSB Type-C - LAN
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。