無線LAN・ネットワーク機器 :「有線 lan 無線 化」の検索結果
商品豆知識
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。
Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。
Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。