商品豆知識
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様対応プロファイル:Windows標準プロファイル
色ブラック
質量(g)約2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約23.5×約11.0
インターフェースUSB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Bluetooth Power Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大約10(見通し)
使用周波数(GHz)帯域:2.4帯(2.402~2.480)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。すでにBluetoothドライバーがインストールされていたり、Bluetooth 機能が標準装備されているパソコンで使用する場合、そのまま本製品を使用すると動作しない場合があります。 。その場合、内蔵のBluetooth 機能はデバイス マネージャー上で無効にし、関連するソフトウェアや不要なドライバーがインストールされている場合はアンインストールしてからご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色筐体材質:ブラック
質量(g)約2
出力Bluetooth Power Class2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×23.5×11.0
通信方式Bluetooth
インターフェースUSB:USB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大:見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402-2.480)
対応プロファイルBluetooth:Windows標準プロファイル
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ45中継コネクタ:2個 、 簡易防水テープ(50cm):2個
色RJ45中継コネクタ:ホワイト 、簡易防止テープ:ブラック
質量(g)5
規格Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3
動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。