商品豆知識
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約4
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)900m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様多段接続台数:未対応
付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)約40
電源コネクター:USB2.0TypeA
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)DC5±5%
設定方式WPS対応
対応自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)5
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。