絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(285)
  • TP-LINK(207)
  • NETGEAR(128)
  • BUFFALO(バッファロー)(114)
  • MOXA(83)
  • NEC(71)
  • StarTech.com(69)
  • PLANET Technology(62)
  • WatchGuard(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エレコム(41)
  • TRENDnet(40)
  • テルトニカ・ネットワークス(40)
  • サンワサプライ(38)
  • アライドテレシス(36)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • BLACK BOX(31)
  • ダイヤトレンド(28)
  • FXC(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POEインジェクター プリンストン

    POEインジェクター

    プリンストン
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。
    仕様壁掛け穴/マグネットポート数1(給電)電源外付けケーブル長(m)1.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90%スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1
  • BT USBアダプタ プリンストン

    BT USBアダプタ

    プリンストン
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
    セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)2電源DC5V(USB給電)寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz消費電力(mW)300通信速度最大2.0MbpsRoHS指令(10物質対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
無線LAN・ネットワーク機器