絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • TP-LINK(266)
  • アライドテレシス(131)
  • BUFFALO(バッファロー)(125)
  • NETGEAR(120)
  • MOXA(99)
  • StarTech.com(88)
  • Cisco(シスコ)(84)
  • エレコム(74)
  • サン電子(PC)(72)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • PLANET Technology(64)
  • NEC(61)
  • WatchGuard(52)
  • TRENDnet(43)
  • サンワサプライ(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • テルトニカ・ネットワークス(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-CBL-SERU Console Adapter Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-CBL-SERU Console Adapter CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
HP USB-C to RJ45アダプターG2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to RJ45アダプターG2HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surface HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surfaceHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
法人向け屋内用アクセスポイント 802.11ax (Wi-Fi6) 4x4:4 最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4質量(g)775電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)データレート(Mbps)最大5374デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
Aruba AP-515 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-515 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Aruba AP-505 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
周波数(GHz)2.4/5
Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
無線LANアクセスポイント。
AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter B HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter BHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
Aruba AP-535 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-535 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
欠品中
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16 HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
AP-303H-MNTW Wall Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-303H-MNTW Wall Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。
HPE NW CW 5150EI 48G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 48G 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
859,800税込945,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 AdptrHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150EI 8G PoE+ 2SFP 2SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 8G PoE+ 2SFP 2SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150EI 8G 2SFP SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 8G 2SFP SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
719,800税込791,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
869,800税込956,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
839,800税込923,780
1台
8日以内出荷
HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc Mnt HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc MntHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
HPE ANW ANT-2x2-256O-6 Omni Dir Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW ANT-2x2-256O-6 Omni Dir AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Switch Chassis HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Switch ChassisHP(日本ヒューレット・パッカード)
892,000税込981,200
1個
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
ポート数6
HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking CX 5420 6slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,379,000税込1,516,900
1個
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
ポート数6
HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit Universal HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit UniversalHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X762 Back-to-Front FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X761 Front-to-Back FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A SpeakerphoneHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens質量(g)360規格IP64 等級防塵、防水性能マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし充電時間(時間)4スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー電源供給USBケーブル長(mm)715音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能サイズ(mm)34×95×182ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続無線通信方式Bluetooth 5.1設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop連続通話時間(時間)最大約 20ステータス情報ステータスバー1つ
HPE MSR1002X 4 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.85サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)消費電力(W)30(最大)外形寸法(cm)36×30×4.42ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)処理量最大500KppsポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
無線LAN・ネットワーク機器