無線LAN・ネットワーク機器 :「ファン」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート 。ファンレス
質量(kg)0.59(1.30 lb)
容量スイッチング容量:16 Gbps
外形寸法(mm)138.0(D)×157.0(W)×37.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:8
電源外部電源アダプター
処理量11.9 Mpps
MTBF平均故障間隔416.2年
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート 。ファンレス
質量(kg)1.91
容量スイッチング容量:48Gbps
ポート数RJ-45 10/100/1000ポート×24
消費電力(W)最大:11.7、アイドル時:3.2
電源内部電源装置
外形寸法(cm)22.5×34.0×4.4
機能管理機能:非管理型
メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
処理量35.71Mpps
入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:5ポート 。ファンレス
質量(kg)0.27(0.60 lb)
容量スイッチング容量:10 Gbps
外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:5
電源外部電源アダプター
処理量7.44 Mpps
MTBF平均故障間隔525.8年
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート 。ファンレス
仕様法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)
容量スイッチング容量:56 Gbps
外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:26
電源内部電源
処理量41.68 Mpps
データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2
MTBF平均故障間隔171.9年
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)2.09
容量スイッチング容量:32Gbps
ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16
消費電力(W)最大:147、アイドル時:5
電源外部電源アダプター
外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4
機能管理機能:非管理型
メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
処理量23.80Mpps
入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
PoE対応124W Class 4 PoE
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb)
容量スイッチング容量:16 Gbps
外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8)
電源外部電源アダプター
処理量11.9 Mpps
MTBF平均故障間隔131.1年
PoE対応64W Class 4 PoE
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様Aruba 9300 フロントツーバック ファントレイ
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
仕様Aruba 9300 バックツーフロント ファントレイ
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。