無線/有線LANルーター (2) スイッチングハブ (1) PoEインジェクター (1) カテゴリ: 無線LAN・ネットワーク機器ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g) 172.4(0.4 lb) 外形寸法(cm) 6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm) 89 色 グレー 高さ(mm) 61 質量(g) 172.4 奥行(mm) 51 入力電圧(V) 100-240 出力電流(A) 0.35 入力周波数(Hz) 50/60 入力電流(A) 0.43 最大出力電力(W) 30 ネットワークタイプ IEEE 802.3at
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり 備考 44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応 電源 100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる 本体質量(g) 4650 最大消費電力(W) 470 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
HPE MSR1002X 4 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱停止中
質量(kg) 4.85 サイズ ルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6) 消費電力(W) 30(最大) 外形寸法(cm) 36×30×4.42 ワイヤレス通信 3G、4G LTE(オプションと構成により異なる) 発熱量(KJ/h) 68.58(65BTU/h) 処理量 最大500Kpps ポート SICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1 入力電圧 100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品 ページ: 1/ 3