絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • APRESIA Systems(16)
  • アライドテレシス(7)
  • NEC(5)
  • エレコム(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • コンテック(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • Gigastone(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
  • FIIO(1)
  • 明京電機(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • MEE audio(1)
  • UNITEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「HUB」の検索結果

関連キーワード
  • hub
  • hub 8ポート
  • poe hub
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブアイネックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。ブラック筐体でスッキリとした外観です。
付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス)ブラックコネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17
10GbE 8ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHubBUFFALO(バッファロー)
49,980税込54,978
1台
予約販売
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書材質メタル質量(kg)約2.1(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応)消費電力(W)最大40端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)データ転送方式ストア&フォワード
Bluetoothトランスミッター&レシーバー FIIOBluetoothトランスミッター&レシーバーFIIO
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DACBTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御アルミ合金製筐体採用で質感が向上ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H)質量(g)145S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA)Bluetooth5、チップ:CSR8675対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDACUSB端子:タイプC
産業用マネージドスイッチングHUB ギガビット 10ポート コンテック産業用マネージドスイッチングHUB ギガビット 10ポートコンテック
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
PoE対応 産業用マネージドスイッチングHUB ギガビット 10ポート コンテックPoE対応 産業用マネージドスイッチングHUB ギガビット 10ポートコンテック
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
10GbE 5ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHubBUFFALO(バッファロー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード
UNIVERGE WA2511E-ML02 NECUNIVERGE WA2511E-ML02NEC
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
360° Rotating Laptop Stand with Hub(2xUSB3.0 + HDMI2.0 + Gigabit Ethernet + PD100W) UNITEK360° Rotating Laptop Stand with Hub(2xUSB3.0 + HDMI2.0 + Gigabit Ethernet + PD100W)UNITEK
13,990税込15,389
1個
4日以内出荷
USB-CのドッキングステーションとノートPCスタンドの両方の機能を兼ね備えています。スタンド下部にある磁気USB-Cハブは取り外し可能なので、外出先でも利用できます。
ApresiaLightGS120GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2 WebスマートスイッチングHUB (16port) APRESIA SystemsApresiaLightGS120GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2 WebスマートスイッチングHUB (16port)APRESIA Systems
114,800税込126,280
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
ポート数16
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
Gigastone Type-C 8in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 8in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポートBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
ワイドミュラー IE-SW ワイドミュラーワイドミュラー IE-SWワイドミュラー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
トラスコ品番323-4326材質筐体:金属動作温度範囲(℃)-40~75
Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A SpeakerphoneHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens質量(g)360規格IP64 等級防塵、防水性能マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし充電時間(時間)4スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー電源供給USBケーブル長(mm)715音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能サイズ(mm)34×95×182ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続無線通信方式Bluetooth 5.1設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop連続通話時間(時間)最大約 20ステータス情報ステータスバー1つ
11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー)11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵BUFFALO(バッファロー)
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
ApresiaLightGS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB APRESIA SystemsApresiaLightGS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUBAPRESIA Systems
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ。10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※(※コンボポート)。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ApresiaLightGS128GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2 WebスマートスイッチングHUB (24port) APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2 WebスマートスイッチングHUB (24port)APRESIA Systems
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
ApresiaLightGS110GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB (8port) APRESIA SystemsApresiaLightGS110GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2WebスマートスイッチングHUB (8port)APRESIA Systems
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps電源供給方式電源内蔵マグネットあり
ApresiaLightGM228GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (24port) APRESIA SystemsApresiaLightGM228GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (24port)APRESIA Systems
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100/1000BASE-T×24、SFP×4 FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
ApresiaLightGM220GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (16port) APRESIA SystemsApresiaLightGM220GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (16port)APRESIA Systems
118,800税込130,680
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100/1000BASE-T×16、SFP×4 FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
ApresiaLightGMGT-POE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB APRESIA SystemsApresiaLightGMGT-POE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUBAPRESIA Systems
168,800税込185,680
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB。SFP×4ポートを搭載し、ループ防止機能(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能を備えています。
ApresiaLightGM212GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (8port) APRESIA SystemsApresiaLightGM212GT-SS 【5年間先出しセンドバック付】レイヤー2スイッチングHUB (8port)APRESIA Systems
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
ApresiaLightGM11GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB APRESIA SystemsApresiaLightGM11GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUBAPRESIA Systems
168,800税込185,680
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB。10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。(※コンボポート)IEEE802.3at準拠(30W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、VLAN対応。
ApresiaLightGC124-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (24port) ■ラックマウント金具標準添付 APRESIA SystemsApresiaLightGC124-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (24port) ■ラックマウント金具標準添付APRESIA Systems
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 10/100/1000BASE-T×24 ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) ラックマウント金具/電源コードストッパー標準添付 FANレス、50℃耐熱 金属筐体、電源内蔵
ApresiaLightGC116-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (16port) ■ラックマウント金具標準添付 APRESIA SystemsApresiaLightGC116-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (16port) ■ラックマウント金具標準添付APRESIA Systems
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 10/100/1000BASE-T×16 ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) ラックマウント金具/電源コードストッパー標準添付 FANレス、50℃耐熱 金属筐体、電源内蔵
ApresiaLightGC108-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (8port) ■マグネット標準添付 APRESIA SystemsApresiaLightGC108-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (8port) ■マグネット標準添付APRESIA Systems
8,798税込9,678
1台
予約販売
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 10/100/1000BASE-T×8 ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) マグネット/電源コードストッパー標準添付 マグネットは装着した状態で出荷 FANレス、50℃耐熱 金属筐体、電源内蔵
接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワー
ApresiaLightGC108-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応ノンインテリジェントスイッチングHUB (8port) APRESIA SystemsApresiaLightGC108-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応ノンインテリジェントスイッチングHUB (8port)APRESIA Systems
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応ノンインテリジェントHUB 10/100/1000BASE-T×8 ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 電源コードストッパー標準添付 FANレス、50℃耐熱 金属筐体、電源内蔵 IEEE802.3af/at準拠(30W給電対応)
ApresiaLightGC105-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (5port) ■マグネット標準添付 APRESIA SystemsApresiaLightGC105-SS 【5年間先出しセンドバック付】ノンインテリジェントスイッチングHUB (5port) ■マグネット標準添付APRESIA Systems
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 10/100/1000BASE-T×5 ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) マグネット/電源コードストッパー標準添付 マグネットは装着した状態で出荷 FANレス、50℃耐熱 金属筐体、電源内蔵
ApresiaLightFM116GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応レイヤー2スイッチングHUB (16port) APRESIA SystemsApresiaLightFM116GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応レイヤー2スイッチングHUB (16port)APRESIA Systems
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100BASE-TX×16、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート IEEE802.3af準拠((15.4W給電対応))、50℃耐熱、ループ防止機能付き、VLAN対応
ApresiaLightFM108GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応レイヤー2スイッチングHUB (8port) APRESIA SystemsApresiaLightFM108GT-PoE 【5年間先出しセンドバック付】PoE対応レイヤー2スイッチングHUB (8port)APRESIA Systems
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 10/100BASE-TX×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート IEEE802.3af準拠(15.4W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、、VLAN対応
IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
受注生産情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。
IdeaShare Key I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaShare KeyI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
受注生産ボタンワンプッシュでPCとIdeaHubの画面を共有。IdeaHub/PC側で自動セットアップを行うことでワンプッシュでの接続が可能に。インターネットを経由しないため、非常に安定性に優れています。
アズワン品番65-3415-73
PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoEスイッチングHUBDahua(ダーファ・テクノロジー)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK MEE audioBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BKMEE audio
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。
付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート BUFFALO(バッファロー)Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポートBUFFALO(バッファロー)
20,980税込23,078
1台
予約販売
全ポートGiga対応のスイッチングハブ ネットワークループを自動で検知・お知らせ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 より静かに、より小さく 添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質金属ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)接続方式ギガビット対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85%データ転送方式ストア&フォワード
IE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000 ワイドミュラーIE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000ワイドミュラー
36,980税込40,678
1台
当日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176材質筺体:アルミ幅(mm)30高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数5(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠USBポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
hub ラック特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN・ネットワーク機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら