絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(16)
  • TP-LINK(96)
  • PLANET Technology(35)
  • エレコム(54)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • StarTech.com(12)
  • NETGEAR(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
  • MOXA(31)
  • Cisco(シスコ)(31)
  • アライドテレシス(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • TRENDnet(24)
  • Vivotek(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • NEC(16)
  • ARUBA(アルバ)(16)
  • D-Link(ディーリンク)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(67)
  • 10,000-50,000円(249)
  • 50,000-100,000円(124)
  • 100,000円以上(247)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「poe」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • poeスプリッター
  • poeエクステンダー
  • poe hub
674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47消費電力(W)最大 515電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363,623【50℃】96,863
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
Wi-Fi7 ルーター 2.5Gbps WAN EasyMesh メッシュ IPv6(IPoE)/MLO/WPA3 F-Secure SENSE(1年) エレコムWi-Fi7 ルーター 2.5Gbps WAN EasyMesh メッシュ IPv6(IPoE)/MLO/WPA3 F-Secure SENSE(1年)エレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに快適な通信を手軽に実現。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、普及が進む高速通信サービスをしっかり活用できます。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。快適と安心を備えたIPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 ※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 ※Wi-Fi 7対応端末であっても全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。 高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。 ※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 ※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンスおよびセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) ※インターネット上の全ての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 ※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 来客時は、ゲスト用の「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えられる「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 ※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用できるほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。特記IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。その他【LAN】DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD備考【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠対応OS【Android】Android 16/15/14/13/12/11/10【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 26/18/17/16/15【iPadOS】iPadOS 26/18/17/16/15【macOS】macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器設定方式WPS対応対応【MU-MIMO機能】〇(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります)【ハードウェアNAT】〇【マルチSSID】〇(2.4GHz)【自動ファームウェア更新】〇【SSIDセパレーター】〇【ビームフォーミングZ】〇 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。周波数2.4GHz帯機能こどもネットタイマー3対応、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能コネクタ【有線】WANモード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器【離れ家モード】通常/離れ家アンテナ内蔵アンテナ:5GHzセキュリティWPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)通信速度IEEE 802.11ac / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11be / IEEE 802.11g無線IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠無線通信方式IEEE 802.11be伝送速度有線:【LAN】1000Mbps、100Mbps、10Mbps【WAN】2.5Gbps、1000Mbps、100MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)(※)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)チャンネルタイプ2.4GHz帯
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
AW-IHB-0100 1ポートインダストリアルPoEインジェクター VivotekAW-IHB-0100 1ポートインダストリアルPoEインジェクターVivotek
45,980税込50,578
1個
61日以内出荷
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:54VDC/1.67A●電源ピン割当:1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-)●保管湿度:5~90%(非結露)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)94×60×28質量(kg)0.2ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~90%保管温度(℃)-40~85各種認証CE, FCC, LVD EN62368-1, VCCI入力電圧48~56VDC (30W af/at), 52~56VDC (90W bt)MTBF(時間)3216499ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
AP-GIC-011A-030 802.3af/at対応PoEインジェクター (30W) VivotekAP-GIC-011A-030 802.3af/at対応PoEインジェクター (30W)Vivotek
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:55VDC/0.55A●電源ピン割当:1/2(+)/3/6(-)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)140×45.5×30質量(kg)0.14ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】30短絡保護対応過電流保護対応動作温度(℃)-10~45動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200,000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at、PoE電力予算:30W
AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W) VivotekAP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W)Vivotek
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)173×80×39.8質量(kg)0.45ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI動作温度範囲(℃)-10~40@90W/-10~50@80W入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200,000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
AP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット  (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応) VivotekAP-GXC-0200 2ポート PoE延長ユニット (PoH/UPoE/PoE+/PoE対応)Vivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:2●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:6Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:3●帯域幅:10/100/1000Mbps質量(kg)0.21電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×86.5×28EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85インジケータLED:Power, LAN, PoEPoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W
AP-GXC-0150 1ポート PoE延長ユニット(PoH/UPoE/PoE+/PoE)(屋外) VivotekAP-GXC-0150 1ポート PoE延長ユニット(PoH/UPoE/PoE+/PoE)(屋外)Vivotek
32,980税込36,278
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.3電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータPower, LAN, PoELED:耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
AP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応) VivotekAP-GXC-0250 2ポート PoE延長ユニット (屋外対応)Vivotek
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0250●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:2●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:6 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:3●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.36電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167.5×72.8×39.8保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:Power, LAN, PoE耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
AW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P) VivotekAW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P)Vivotek
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)442×44×211質量(kg)3.2ポート数28最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90最大消費電力(W)390バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート41.664Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P) VivotekAW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)Vivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ エレコム法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチエレコム
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
全ポートが2.5Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。2つの10G SFP+スロットにより、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。
用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応。従来のCat5eのLANケーブルをそのまま使用しながら、2.5Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 ポート単位でIEEE 802.1X認証、Web認証、MACアドレスベース認証を設定できます。これにより、接続デバイスに対して柔軟な認証環境の実現およびセキュリティ強化を提供します。 VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] ※収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、学校やオフィスなどの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●HOLブロッキング防止:非対応●IEEE802.1X認証:対応●IGMP Snooping:対応●MIB:標準MIB●QoS:対応●RMON:非対応●SNMP:対応●SNMP TRAP:対応●SNTP:SNTPクライアント●Syslog:対応●VLAN:VLANグループ数●スイッチングファブリック:80.0Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:対応●トランキング:対応(リンクアグリゲーション)●ノンブロッキング:対応●ファームウェアアップデート方法:HTTP/TFTP(Web)●フラッシュメモリー:32Mbyte●ポートミラーリング:対応●ループ検知・防止機能:ループ防止●管理ツール:アドミリンク対応(リモート管理サービス)●設定の復元/保存方法:HTTP/TFTP(Web)ポート数8ポートコネクタ形状RJ-45×8、SFP×2(SFP+10G/1G対応)設定方式日本語/英語WebGUI準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-Tフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度パケット:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)IPアドレス設定方法:固定IP、DHCPクライアント最大パケット転送能力(Mpps)59.4容量(MB)メイン:256PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
省スペースに設置可能なコンパクトモデル。 ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、壁掛け用穴:あり(間隔:65mm)適合測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート、発熱量:約10.8kJ/h(最大)セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。質量(g)約250(本体のみ)外形寸法(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X:対応、PoE:×、ノンブロッキング:対応、保守サービス・センドバック延長:-、保守サービス・デリバリー:-、冷却ファン:なし、専用オプション品・マグネット:-、法令:EU RoHS準拠(10物質)機能BPDU透過:対応、EAP透過:対応、ループ検知・防止:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大実:5.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質メタル(ブラック)質量(g)約420(本体のみ)外形寸法(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応
WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け エレコムWiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向けエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 ※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。 ※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 ※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。 ※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●周波数帯域:2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●付帯サービス:なし●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbpsセット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質プラスチックブラック質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)幅約36.0×奥行約128.0×高さ約150.0 ※突起部、スタンド部除く消費電力(W)12.7(最大)対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz設定方式WPS対応機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)USBポートなし接続台数推奨36台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3,711,898
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチNETGEAR
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEARNETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計NETGEAR
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3,831,422
コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technologyコンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチPLANET Technology
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載ポート1~4はPoE+対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSEポート数4消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源電力(W)【PoE】30(最大)構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100対応【PoEバジェット】120W(最大)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atテーブルタイプ【MAC】1Kエントリ処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)電源タイプ【PoE】エンドスパンコネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at PoE+対応
LTEルーター? I ・O DATA(アイ・オー・データ)LTEルーター?I ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。
RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ NETGEARNETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチNETGEAR
2,598,000税込2,857,800
1台
47日以内出荷
40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク420W 電源アダプターモジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載 NETGEARNETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載NETGEAR
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)NETGEAR
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイントマルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEARNETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイントNETGEAR
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technologyコンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチPLANET Technology
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120WIP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
マネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイント エレコムマネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイントエレコム
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 ※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/axインターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数4+4/7200Mbps/10G/3年保証 エレコム法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数4+4/7200Mbps/10G/3年保証エレコム
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 ※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450W FXC24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450WFXC
248,000税込272,800
1個
9日以内出荷
小~中規模のエンタープライズネットワークに最適です。各RJ45ポートはIEEE 802.3af/at規格に準拠し、1ポートあたり最大30W(装置全体で最大450W)のPoE給電が可能です。また、802.1X 認証などのセキュリティ機能により、安全なネットワークアクセスを提供します。さらに、ネットワークエッジでの包括的なQoSをサポートしており、トラフィックの優先順位を柔軟に管理できます。これにより、重要なアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省エネ動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応冗長電源入力&過電流保護機能付きDINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134電源入力48~57V DC、最大消費電力2W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×25 (2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、 2.5GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)7500000(25℃時)
26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×24ポートギガビット ファイバーSFPポート×2ポートPoE給電容量:最大685W52Gbpsのスイッチング容量IP30準拠の堅牢な金属筐体1U 19インチラックマウント用ブラケット付属動作温度範囲:-40℃~75℃過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503,149
26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチ TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチTRENDnet
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×24 SFPスロット×2 100/1000Base-FX光ファイバーSFPモジュール対応 685WのPoE給電容量 PoE Aliveチェック機能により応答しないPoE受電機器を自動再起動 52Gbpsのスイッチング容量 IP30準拠の堅牢な金属製ハウジング 動作温度範囲 -40~70℃ LACP、STP/RSTP、VLAN、IGMPスヌーピング対応 IEEE 802.1p QoS対応、キュー制御(スケジューリング)対応 CLI(コンソール/Telnet/SSH)、Web(HTTP/HTTPS)、SNMP v1/v2c/v3による管理に対応 IGMPスヌーピング/MVR対応 802.1p/DSCP/キュー制御(SPQ/WRR)QoS対応 ポート単位の帯域制御に対応 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)対応 19インチラックマウント対応金属筐体(取付キット付属) 過電流保護機能付きの複数電源入力に対応
仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(48V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)、PoE自動分類機能搭載、PoEポート優先順位/電力スケジューリング/PD生存確認機能対応、過電流・短絡保護機能搭載●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP/HTTPS Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2セット内容TI-RP262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット質量(kg)3.58ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力20W(PoE非使用時)、705W(PoEフル負荷時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×310×44(17.3×12.3×1.7インチ)機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護準拠規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットSFPスロット x 2、コンソールポート(RJ-45) x 1、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター、LED表示モードボタン(リンク/アクティビティ表示とPoE専用ポート状態の切替)端子台4ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×16ギガビットポート×8100/1000Mbps SFPポート×2最大480WのPoE+電力供給能力52Gbpsのスイッチング容量IP30準拠の堅牢な金属製スイッチングハブDINレールおよび壁掛け取付金具付き動作温度範囲:-40℃~75℃過負荷電流保護機能付き冗長電源入力停電時に作動するアラーム出力機能
仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量480W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●アラームリレー接点:リレー出力:1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-PG262、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(kg)0.9ポート数26電源入力48~56V DC、最大消費電力5.76W(48V入力時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×120×78(6.1×4.7×3インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 16、ギガビットポート x 8、SFPファイバーポート(1Gbps) x 2、6ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、6ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、ファイバー(SFP):2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503,149
産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ ダイヤトレンド産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプダイヤトレンド
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
最大90W給電対応のPoE++インジェクター5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載DC12~52Vの広範な電源入力に対応昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作-40~75℃の過酷な環境でも安定動作静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V寸法(mm)38.6×103.5×81.5取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)DC12~52(冗長電源)ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)材質(ケース)IP30アルミニウム保存温度(℃)-40~85インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要LEDP1 P2 PoE電源供給【PoE】90W動作温度(℃)-40~75保存湿度(%)5~95RH、結露なきことネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)MTBF(時間)566058ESD保護DC6000V
6ポート PoE Switch Vivotek6ポート PoE SwitchVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応
28ポート PoE Switch Vivotek28ポート PoE SwitchVivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.6区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計26消費電力(W)最大380電力(W)PoE電力予算:370対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート6.5 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24帯域幅(Gbps)8.8LANVLAN:対応
...
無線LAN・ネットワーク機器