無線LAN・ネットワーク機器 :「usb type c アダプタ」の検索結果
商品豆知識
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
高速・安定通信ができる有線LANアダプター
ギガビット対応の高速LAN搭載
USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応
セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac
質量(g)約42(本体のみ)
対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。
電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)
LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中
適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3
供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)
ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。
通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタ。LANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続。Nintendo Switch対応
外形寸法(mm)59×24×17
規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
電源DC5V (USBバスパワー駆動)
本体質量(g)約29
保証期間1年間
コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応
動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと)
転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値)
ケーブル長(cm)約16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大約184mA
転送速度(Gbps)USB:(最大)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
22日以内出荷
1台
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm
付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表
本体質量(g)23
対応OSWindows 11/10
対応機種PC-X1475JAS
インターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1
通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)
変換タイプUSB-LAN
1台
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
高速安定のデータ転送、USBType-Cを搭載したパソコンやタブレット等をマルチギガビット有線LANに接続することができます。2、5Gbps対応のNASと組み合わせての高速ダウンロード、快適な動画視聴やゲーム対戦が可能になります。幅広い互換性、Windows11/10/8、1/8/7MACOSiPadOSChromeOSLinuxOSiOSに対応しています。プラグ&プレイ、ドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。頑丈なアルミニウム製、耐久性と放熱性に優れた筐体です。折りたたみ式デザイン、コンパクトで持ち運びに便利です
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-C インターフェイスを使用してギガビットイーサネット(1000Mbps)接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。MSA準拠SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【プロミスキャスモード】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.1Q VLAN タギング、【バス型】USB-C、【外部ポート】SFPスロット
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)260
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)48
ポート数1
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
インターフェースファイバイーサネット
製品幅(mm)55
互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)
動作温度(℃)0~60
チップセットRealtek-RTL8153-VB-CG、Microsemi-VSC8211XVW
ケーブル長(cm)19.5
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク/動作状況、電源
伝送速度(Gbps)最大1
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状SFPスロット
変換タイプメス - オス
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
コネクタRJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約54
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
。ドライバーインストールなしで刺してすぐに使えるUSB Type-CポートからGIGA LAN変換アダプタ 黒色。USB Type-Cで有線LANが使用可能。ドライバーレスなのでUSBポートに刺してすぐに使用できます。WiFi機器も有線LANにして利用可能
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
材質アルミニウム
寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm
質量(g)33
規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1
電源USBバスパワー
対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズ
インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps)
変換タイプUSB Type-C - LAN
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
。ドライバーインストールなしで刺してすぐに使えるUSB Type-CポートからGIGA LAN変換アダプタ 白色。USB Type-Cで有線LANが使用可能。ドライバーレスなのでUSBポートに刺してすぐに使用できます。WiFi機器も有線LANにして利用可能
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
ケーブル長(mm)150
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)95
幅(mm)41
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)17
質量(g)44.9
ポート数3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します
ケーブル長(mm)203
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)275
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)38
ポート数1
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~80
保存温度(℃)-10~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)約34
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC(USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大:390
最大消費電力(W)1.95
インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN
無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
タイプ【エンクロージャ】プラスチック
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
長さ(mm)65
幅(mm)24
色シルバー
高さ(mm)17
質量(g)34
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25
動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降
コネクタパソコン側:USBType-C×1
ケーブル長(mm)約100
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)
ポートデバイス側:LANRJ-45×1
取扱説明書(1.31MB)
転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
1個
¥1,979
税込¥2,177
当日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)27.5
色ホワイト
高さ(mm)17
質量(g)38
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)35
ケーブル長(cm)20.3
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )
USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
。ドライバーインストール機能搭載でインターネット接続不可の環境でも利用可能。2.5GbE 対応で超高速な有線LANを実現。2.5GbE 対応機器・対応LANハブと組み合わせてご利用頂くとネットワーク機器のパフォーマンスを最大限に発揮できます。ドライバーインストール機能搭載。インターネットが接続できない環境でもドライバのインストールができます。(仮想CD-ROMドライブにて提供、製品が正しく認識されるとドライブは表示されなくなります。)。iPad Pro にも対応。有線LAN接続することにより動画視聴やゲームを快適にご利用いただけます。(※USB Type-C 搭載機種に限ります)
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17
色スペースグレー
質量(g)27
対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること)
接続端子USBType-C
コネクタLANポート×1
ケーブル長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps(理論値)]に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続対応のスマホやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Cは、USB Type-Cコネクタ搭載のスマホやゲーム機に接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へ情報のワイヤレス伝送を可能にする、ドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90
高さ(mm)32.5
質量(g)201
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS
湿度(%RH)25℃で 0~95
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4K@60Hz
製品幅(mm)90
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド
適合【ソフト】MACアドレスチェンジャー
材質プラスチック
色ブラック)
質量(g)約28 (変換アダプターを除く)
規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 、【各種取得】VCCI class B
ポート数1
対応OS【Windows】Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) 、【Mac】macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約26×約17(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応
インターフェースUSB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1
定格入力(VA)バスパワー 5/0.9
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
USBケーブル長(cm)約15 (コネクタを除く)
アズワン品番64-9092-64
データ転送速度USB3.1 Gen1 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【有線(理論値)】2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポート【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN、TypeC-LAN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大9K
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
長さ(mm)27
幅(mm)174
高さ(m)16
質量(g)23
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)
使用環境湿度(%)10~85
電源バスパワー
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBRJ-45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。
※Windows 10のみ。
Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。
適合規格Bluetooth Ver4.0+LE/EDR
通信出力Class 1
仕様【ユーティリティソフトウェア】IVT社製ドライバー(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書・保証書
適合機種USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種
質量(g)約2
電源(V)DC5(USB給電)
対応OSWindows 10・8.1・8・7(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.7×6.6×21.5
インターフェースUSB2.0(Type-C)
アズワン品番64-0910-45
通信速度(最大)約2.1Mbps
周波数(GHz)2402~2480
プロファイルPAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)(最大)約100※※使用環境によって異なり、Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適
ケーブル長(m)0.1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)54
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)5~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 2.0 Type-A インターフェイスを使用して100Mbpsイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。MSA準拠100Mbps SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット。Windows/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【バス型】USB2.0、【プロミスキャスモード】あり
セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)167
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)106
ポート数1
電源USB電源
対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008/2012/2106。MacOS X 10.9-10.14。Linux カーネル3.5-4.11.x (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)140
互換性【ネットワーク】100Mbps
動作温度(℃)0~60
チップセット【ID】ASIXElectronics-AX88772C
ケーブル長(cm)19.5
伝送速度(Mbps)最大100
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状SFPスロット
変換タイプメス - オス
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます
ケーブル長(mm)145
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ホワイト
質量(g)24
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100
幅(mm)22
高さ(mm)15
質量(g)27
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)
インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)
ポート数1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源USB電源
セット内容1-USBネットワークアダプタ
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。