商品豆知識
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。
5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。
特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。
高性能デュアルコアCPU搭載。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約368(本体のみ)
対応OS(Windows) Windows 11/10、(Mac) macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、(iOS) iOS 15/14/13/12/11、(iPadOS) iPadOS 15/14/13、(Android) Android 12/11/10/9/8
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS 2.0対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.8×約142.5×約178.2(突起部、スタンド部除く)
準拠規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g
最大消費電力(W)11.03
周波数範囲2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5725MHz
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)
伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
伝送速度【有線】1000Mbps/100Mbps/10Mbps、【無線】(理論値)IEEE802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps/IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大400Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
設置形態据え置き
接続台数2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザ(セットアップツール)Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz
適合規格VCCI Class B
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)
伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4~2.4835
商品タイプWi-Fi4 無線中継器
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様伝送路符号方式:【有線LAN】4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
付属品LANポートキャップ、取扱説明書
質量(g)約122(製品本体のみ。付属品含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
規格【有線LAN】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
適合規格VCCI Class B
端子形状【有線LAN】RJ-45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40 ※本体のみ(突起部除く)
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)
最大消費電力(W)6.6(最大)
周波数範囲(チャンネル)【無線LAN】IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
保証期間1年間
動作温度(℃)温度 0~40、湿度 10~85%
アンテナ【無線LAN】5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信)
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
端子数【有線LAN】1(AUTO-MDIX対応)
データ転送速度【有線LAN】100/10Mbps×1(自動認識)、【無線LAN】(理論値)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法【無線LAN】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
アクセス方式【有線LAN】CSMA/CD
対応プロトコル【有線LAN】TCP/IP
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
WiFi 6ーより高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応ーOneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載ースマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポートールーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモードー有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。TetherアプリーiOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性ー専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプWi-Fi6 中継器
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様多段接続台数:未対応
付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)約40
電源コネクター:USB2.0TypeA
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)DC5±5%
設定方式WPS対応
対応自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)5
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
AXE5400トライバンドWiFi:合計で最大5400Mbpsの超高速接続をお届けします。6GHzバンド対応:WiFiの干渉や混雑を回避した快適な接続が実現可能です。160MHzチャンネル:一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。もっと繋がる:よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
質量(g)約400(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)12.5(最大)
対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応こどもネットタイマー3、ハードウェアNAT、マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)、自動FW更新【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×128×150(突起部、スタンド部除く)
その他の機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、MU-MIMO(Downリンクのみ対応) 、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能、SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート (全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)・【電源】DCジャック
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
材質(カラー)プラスチック(ブラック)
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
伝送速度(Mbps)IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps・IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps
無線通信方式IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM【[802.11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
伝送速度有線(LAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps、有線(WAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
LAN設定DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
WAN設定IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
色ホワイト
質量(g)25
消費電力(W)最大2.5
電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート
対応OSiOS13以上、Android10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20
準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2/PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps
接続台数最大8台
アンテナ方式外付けアンテナ2本
通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)
対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く
機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電波法備考:本体対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル。スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大300Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせてスイッチで動作モードを切り替えることが可能です。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、すべての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他付帯サービスなし / 【有線(WAN)】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約310(本体のみ)
備考※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)8.2(最大)
電源DCジャック
対応OS【Android】Android 15/14/13/12/11/10【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17/16/15【iPadOS】iPadOS 18/17/16/15【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット / マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) / ハードウェアNAT対応 / 自動ファームウェア更新対応 / SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 / ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 / MU-MIMO対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×128×150(※突起部、スタンド部除く)
周波数2.4GHz帯:2/400~2/484MHz、5.2GHz帯(W52):5/150~5/250MHz、5.3GHz帯(W53):5/250~5/350MHz、5.6GHz帯(W56):5/470~5/730MHz
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
タイマーこどもネットタイマー3対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000、100、10【802.11ac(理論値)】IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300 2.4GHz帯 最大300【802.11ax(理論値)】IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201【802.11g/b/a(理論値)】IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
有線LANDHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
電波干渉に強い5GHz(2402Mbps)と、遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。
有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。
スマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。
iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
規格5GHz:IEEE 802.11a ,2.4GHz:IEEE 802.11b
伝送速度(Mbps)5GHz:2402、2.4GHz:574
周波数(GHz)5、2.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
AX5400 トライバンドWi-Fi 6中継器。AX5400 WiFi:2402Mbps(5GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+574Mbps(2.4GHz)。トライバンド:3つのバンドに対応することで混雑を避け、接続可能台数の増加と高速通信が可能になりました。160MHzチャンネル幅:チャンネル幅を拡張することでネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。もっと繋がる:最大96台の端末を同時に接続可能です。シームレスローミング:OneMeshに対応し、快適なメッシュネットワークの構築が可能です。ブリッジモード:ギガビットポートとルーターを接続することで、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+ 2402(5GHz)+574(2.4GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402
周波数(GHz)2.4及び5
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)約800
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)18
動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-15
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 。※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。 。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
特記※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E) / IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。
その他【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック
質量(kg)1.5(本体のみ)
規格<有線>IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<無線>IEEE 802.11be / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)最大26.8
電源DCジャック
対応OS【Windows】11/10【Android】15/14/13/12/11/10【iOS】18/17/16/15【iPadOS】18/17/16/15【macOS】Sequoia 15/Sonoma 14/Ventura 13/Monterey 12/Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。
対応ハードウェアNAT / SSIDセパレーター / ペアレンタルコントロール / 自動ファームウェア更新 / マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) / ビームフォーミングZ(※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります) / MU-MIMO(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります) / 【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×180×247.2 ※突起部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
周波数(MHz)【2.4GHz帯】2400~2484【5.2GHz帯(W52)】5150~5250【5.3GHz帯(W53)】5250~5350【5.6GHz帯(W56)】5470~5730【6GHz帯】5925~6425
使用環境条件【温度】0℃~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES) / WPA3 Personal(AES) / WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM / IEEE 802.11n:MIMO-OFDM / IEEE 802.11g:OFDM / IEEE 802.11b:DS-SS / IEEE 802.11a:OFDM
無線Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
伝送速度<有線>【LAN】2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps【WAN】10Gbps / 5Gbps / 2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps<無線>【802.11ac】(理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps / IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合 / 最大400Mbps【802.11ax】(理論値):IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps【802.11be】(理論値):IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps / 送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合 / 最大688Mbps<無線>[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps / IEEE 802.11b:最大11Mbps / IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 64台
アクセス方式インフラストラクチャー
WAN設定【有線】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
入力電圧AC100V±10% (50/60Hz)
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【有線】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
仕様●電気通信事業法:適合
伝送速度(Mbps)2401+573
伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約218
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応OSWindows:Windows10、Mac:macOSBigSur11/macOSCatalina10.15/macOSMojave10.14/macOSHighSierra10.13/macOSSierra10.12/OSXElCapitan10.11/OSXYosemite10.10、iOS:14/13/12/11、iPadOS:14/13、Android:11/10/9/8
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100~240±10%~0.35A(50/60Hz)
適合機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS2.0対応
対応ビームフォーミングZ・MU-MIMO機能・自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く)
最大消費電力(W)9
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年間
動作温湿度範囲0℃~40℃、10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタLAN:RJ-45型8極×1ポート(有線)※AutoMDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、電源:ACプラグ
モード通常モード/離れ家モード
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)
アズワン品番65-1711-91
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【無線(理論値)】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大1201・2.4GHz帯最大574/IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大400/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
各種認証VCCIClassB/TELEC/JATE
設置形態コンセント直付け
接続台数2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザInternetExplorer11、Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています(セットアップツール)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Airルーター。高速WiFi 6:最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の速度を提供し、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムで接続端末の位置を自動検出し、信号を集中的に送ることで安定した接続をサポートします。超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh:EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器と組み合わせれば、シームレスなメッシュネットワークを構築可能です。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:2402(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式
質量(g)約53
規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)最大約2
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS
チャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
設定方式Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)
インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)
動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
保証期間1年間
保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)
セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)
伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)
伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4
無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
WAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。