無線/有線LANルーター :「無線機」の検索結果

関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector 給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)290 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×GE+2×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

仕様壁/ハンギング型、調整可能タイプ
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb) 外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

仕様HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-DC 60W 8023bt Smart Rate Outdoor Surge Protection Midspan Injector
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

仕様HPE Aruba Networking AP-615-CVR-20 20-pack White Non-Glossy Snap-on Covers
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-MC-SFP AP SFP Media Converter
仕様Fiber Media Converter
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

仕様HPE Aruba Networking AP-655-CVR-20 20-pack White Non-Glossy Snap-on Covers
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount
質量(g)49.9(0.1 lb) 外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

仕様HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-AC 60W 8023bt Smart Rate Outdoor Surge Protection Midspan Injector
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC-MLX Outdoor Molex AC Connector Kit
仕様AP-AC-MLX Outdoor Molex AC Connector Kit
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷