有線ルーター :「通信」の検索結果
関連キーワード
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。
適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5
ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)
メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB
スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)
アズワン品番65-1891-62
プロトコルWAN:PPPoE
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
メモリー増設による性能向上で、クラウドサービスの利用をさらに快適に 。NATおよび動的フィルターの最大セッション数を65534から150000まで増強 。通信先リスト (IPアドレスまたはFQDNで定義) によるローカルブレイクアウト機能を標準搭載 。「JC-STAR」レベル1に適合 。「LANマップ」、「YNO」の活用で効率的なネットワーク管理が可能 。RTX830の設定情報もそのまま利用できるため、RTX830からRTX840への置き換えが簡単に可能
仕様【NATセッション数】150000【動的フィルターセッション数】150000
その他【VPN対地数】20 / ※VPN拡張ライセンス非対応【スループット】2000Mbps
付属品はじめにお読みください[保証書含む]、AC100V用電源コード、電源コード抜け防止金具
容量【RAM/FlashROM】1GB / 64MB
備考ADSL・CATVモデム機能なし / DSUなし / 拡張スロットなし
インターフェース【LAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×4ポート【WAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×1ポート【その他】USB×1ポート、マイクロSD×1ポート、コンソールポート(RJ45×1、mini USB×1)
保証期間1年間
プロトコルIP、IPv6
ポートLAN:4ポート、WAN:1ポート / ※全ポート1ギガ
回線種別FTTH、ADSL、CATV、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、携帯電話網、データコネクト
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。
また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による
付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンス
インターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s
拡張スロット数なし
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、。各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、。拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、。拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、。省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート
付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。