絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 鉛筆削り

147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 小学生文具 えんぴつけずり サクラクレパス

    小学生文具 えんぴつけずり

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    削りカスの量がわかる透明ボディ 削る、捨てるの2ドア 名前欄付き
    用途鉛筆削り寸法(mm)35×32×19質量(g)11材質本体:PS/フタ:PP電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り トガール クツワ

    鉛筆削り トガール

    クツワ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    芯の角度を変えられる鉛筆削り。色鉛筆などの柔らかい芯の鉛筆には大きい角度で削れば折れにくくHB芯など硬い芯の鉛筆には鋭角で削って芯の長さを変えることができます。5段階のどの角度で削っても芯がトガって削れます。
    用途鉛筆削り電源手動仕様芯先調節:5段階材質本体:ABS・POM、刃物ユニット:スチール・PS質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×65×27繰り返し・詰め替え対応
  • えんぴつけずりき Asmix(アスカ)

    えんぴつけずりき

    Asmix(アスカ)
    869税込956
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
    電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回材質ABS質量(g)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×141繰り返し・詰め替え対応
  • ケズリキャップ ツイン ピンク シヤチハタ

    ケズリキャップ ツイン ピンク

    シヤチハタ
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    ピンク電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削器用クランプ カール事務器

    鉛筆削器用クランプ

    カール事務器(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    鉛筆削り器を机などに固定するクランプ(取付け金具)です。鉛筆削りをクランプで固定することで、小さなお子様にもより安全に削ることができます。鉛筆削り器のクランプ穴に差し込み、蝶ネジを締めて机などに固定してください。
    本体質量(g)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24×82繰り返し・詰め替え対応
  • 手動式鉛筆削り nusign

    手動式鉛筆削り

    nusign
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    選べる、ニュアンスカラー。5段階で芯の太さを調整できます。ダイヤルを時計回りに回すと調整できます。自動ペン先送り機能付き。力を入れずにスムーズに削ることができます。捨てるたびに、ちょっと嬉しい。ダストボックスは背面を押すだけでパッとでてきてスッと収まる、スムーズな操作感!。底面には滑り止め付き。机の上でもズレにくく、安定して削れるので安心です。合金鋼製スパイラルカッター。合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます。
    仕様芯の太さ調節:5段階、滑り止め付き(底面)性能自動ペン先送り機能、折れ芯自動排出材質(本体)ABS質量(g)180対応径:6.9-8mm材質(刃)タングステン寸法(縦×横×奥行)(mm)103×63×107研削【方法】手動
  • ケズリキャップ 富士山 シヤチハタ

    ケズリキャップ 富士山

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ・飲み終えたペットボトルに取り付けて使用する鉛筆削り「ケズリキャップ」の富士山デザイン。・空のペットボトルに取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。・ペットボトルを使って、削りくずをたっぷり溜めることができます。・一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減できます。
    質量(g)21電源手動本体寸法(mm)4.99×4.99×4.69
  • 充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ)

    充電式全自動鉛筆削り

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
    用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m質量(g)500外形寸法(mm)W70×D125×H135機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構連続使用時間(分)約30使用電源リチウムイオン充電池繰り返し・詰め替え対応
  • ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー

    ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴)

    ステッドラー
    699税込769
    1個
    当日出荷
    【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2~10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。
    質量(g)45.6電源手動本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40繰り返し・詰め替え対応
  • リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
    材質ABS寸法(mm)96×165×99電源全自動充電時間(分)約90使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時繰り返し・詰め替え対応
  • 電動シャープナー 木目 Asmix(アスカ)

    電動シャープナー 木目

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
    用途木目 鉛筆削り 電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約1.1木目消費電力(W)40/33(50/60Hz)電源電動コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)使用電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年間定格使用時間(分)7分間繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り クツワ

    鉛筆削り

    クツワ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    使う場所で選べる2WAY鉛筆削り
    繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り クツワ

    鉛筆削り

    クツワ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    5段階に芯の長さを変えられる!
    ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り クツワ

    鉛筆削り

    クツワ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    鉛筆に合わせて芯の長さと角度を変えられます
    ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り クツワ

    鉛筆削り

    クツワ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    プーマデザインのステーショナリーシリーズ
  • リビガク トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    リビガク トガリターン 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適 操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪ 大容量ダストケース(従来比2倍) ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ! 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
    寸法(mm)84×121×141材質(本体)ABS電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! PLUS(プラス)[文具]

    鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    好奇心が原動力!。車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]。1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り。2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)。3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!。4.経済的な交換式の刃。5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)。6.男心をくすぐるスポーティーデザイン。7.上から力をかけやすいフラットトップ。8.専用替刃の別売りあり。
    材質本体:ABS、刃:スチール電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 透明鉛筆削り トガール クツワ

    透明鉛筆削り トガール

    クツワ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    5段階に削り角度を変えられる
    クリア質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×49×27繰り返し・詰め替え対応
  • 電動えんぴつけずり S-02 デビカ

    電動えんぴつけずり S-02

    デビカ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    DCモーター搭載で快適な使い心地。 DCモーターだから省エネで静か。 鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。 ムダ削り防止機能付き。 クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。
    ブルー容量クズケース/約98cc質量(g)740(包装資材含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×115×100繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削りブルー nca-int

    鉛筆削りブルー

    nca-int
    779税込857
    1個
    当日出荷
    つまみ部分がないので、お子様が使っても安心! 削るときも出すときも簡単ハンドルをくるくる!
  • 卓上鉛筆削り ステッドラー

    卓上鉛筆削り

    ステッドラー
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    六角軸、三角軸、丸軸、どの形状でも使え、直径7mm~11.6mmのスーパージャンボサイズの鉛筆も削ることができます。 また、削り角度を選ぶことができるので、色鉛筆のような柔らかい芯にも対応しています。 また、机や作業台に固定して使うことのできるデスククランプも付いています。
    仕様デスククランプ付き、紙箱入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×108×117アズワン品番65-0460-92繰り返し・詰め替え対応
  • アート用鉛筆削り ステッドラー

    アート用鉛筆削り

    ステッドラー
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Φ8.2mm(鉛筆用)とΦ11.2mm(色鉛筆、太軸用)の2つ穴タイプ。 マルスルモグラフジャンボ鉛筆も削ることができます。
    材質PS、合金直径(Φmm)8.2(鉛筆用)、11.2(色鉛筆、太軸用)質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×54×38繰り返し・詰め替え対応
  • ミニテクニコ用芯クリーナー ステッドラー

    ミニテクニコ用芯クリーナー

    ステッドラー
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • リビガク かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    リビガク かるハーフ 手動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。 小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます。 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
    アイボリー材質本体=ABS、ダストケース=PS寸法(mm)75×115×136主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8822-64繰り返し・詰め替え対応
  • ケズリキャップ ミッキー シヤチハタ

    ケズリキャップ ミッキー

    シヤチハタ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)61×40×61.4質量(g)17繰り返し・詰め替え対応
  • 手動えんぴつけずり DS-06 デビカ

    手動えんぴつけずり DS-06

    デビカ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    指をはさまない安全カバー仕様! クランプ付きで机にしっかり固定できて安全! ムダ削りストップ構造!
    材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129繰り返し・詰め替え対応
  • 電動削り鉛筆タイプ ナカバヤシ

    電動削り鉛筆タイプ

    ナカバヤシ
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
    電源電動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)300(電池/アダプター含まず)使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136使用電池単三乾電池・4本使用(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 鉛筆削り カラリス カール事務器

    鉛筆削り カラリス

    カール事務器
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    鮮やかなカラーが人気の鉛筆削りです。机の上でも場所を取らないコンパクトサイズです。芯の太さを調節できる2段階芯調節機能付で、用途に応じて0.5mm、0.9mm(目安)を選べます。シャープな切れ味を実現し、芯先を綺麗に仕上げます。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
    ブルー電源手動トラスコ品番855-3197繰り返し・詰め替え対応
  • 2つ穴 鉛筆削り ONYX+GREEN

    2つ穴 鉛筆削り

    ONYX+GREEN
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ONYX+GREEN オニキスアンドグリーンの2つ穴鉛筆削り。カナダにある、環境に優しいエコ文具のメーカーです。異なるサイズの鉛筆に対応できるダブルホール設計を採用し、本体にはリサイクルプラスチックと再生PETを使用した環境配慮型モデル。ケース付きで机周りを汚さず清潔に使用可能。さらに、再生段ボール製パッケージや大豆インク印刷を採用するなど、細部まで環境に配慮した実用的な鉛筆削りです。
    幅(mm)60高さ(mm)55質量(g)20奥行(mm)25
  • 手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん ナカバヤシ

    手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命。(平刃との比較)。・場所をとらないコンパクトサイズ。・ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、指を挟む心配なし。
    用途コンパクトな手の平サイズで場所をとることなく使用可能。耐久性の高いスパイラル刃を採用し軽快感のある削り心地です。仕様●本体寸法:W48xD99xH86mm ●本体質量:約110g ●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆:外径6.5~8mmまでの木質鉛筆・ 色鉛筆(六角/丸/三角対応)●最短切削可能長:約40mm
  • 手動鉛筆削りPACATTO ナカバヤシ

    手動鉛筆削りPACATTO

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    片手でくず捨て、ワンプッシュ底蓋パカット機能。ハンドルを回すと鉛筆を引き込み、削り、反対に回すと排出する手動鉛筆削り。持ち運びにも便利なグリップデザイン。切削可能鉛筆外径6.5~8mmまでの木質鉛筆が削れる。六角形、丸、三角形の鉛筆対応。最短切削可能長41mm。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。鉛筆以外を挿入しないでください。ケガや破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になりますので使用しないでください。
    用途削りくずを直接ゴミ箱に”パカッ”と捨てられる、机を汚さない鉛筆削り材質【本体】ABS【くずケース】PSボタン【POM刃】スチール本体質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×153×122対応六角形、丸、三角(特殊なものを除きます)切削範囲(mm)【最短】41切削径(Φmm)【木質鉛筆】6.5~8
  • KUM 1010 削り器 (グローブ) レイメイ藤井

    KUM 1010 削り器 (グローブ)

    レイメイ藤井
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    1930年から現在まで続くヒット商品
    材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×50×45
  • 左きき用鉛筆削り BRUNNEN

    左きき用鉛筆削り

    BRUNNEN
    17,980税込19,778
    1セット(12個)
    6日以内出荷
    ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用 鉛筆削り』は、左利きの方がノーマル鉛筆削りで感じる内向き削りのストレスを解消し、スムーズに削れる専用設計の鉛筆削りです。2つの穴(直径0.82cm/1.02cm)を備え、一般的な鉛筆はもちろん、色鉛筆や太軸鉛筆にも対応しています。削りカスがこぼれにくいフタ付き仕様で、筆箱やかばんの中も安心。左手でサインした「LEFT」の「L」がデザインポイントになっており、カラーはオレンジとブルーの2色からお選びいただけます。こちらは12個セットでの販売となります。
    用途左利きの方がスムーズに鉛筆を削れる専用モデルです。一般的な鉛筆や色鉛筆、太軸鉛筆に対応し、フタ付きで削りカスも安心。学校やオフィス、ご家庭で使える便利な12個セットで、カラーはオレンジとブルーの2色アソート(各6個入り)です。厚さ(mm)27.5質量(g)20縦(mm)42横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • 左きき用 アルミ鉛筆削り BRUNNEN

    左きき用 アルミ鉛筆削り

    BRUNNEN
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用アルミ鉛筆削り』は、左手でもスムーズに使えるように作られた、軽くて持ち運びやすいフタつきの鉛筆削りです。太い鉛筆にも対応できる大小2つの穴があり、アルミ製の本体は使うほどに味わいが増していきます。「LEFT」の”L”の刻印もさりげないアクセントになっている、人気のロングセラー商品です。材質:本体=アルミ、フタ=プラスチック。
    用途左利きの方が快適に使えるよう設計された、軽量で持ち運びしやすいフタつきタイプ。太い鉛筆にも対応できる2つの穴があり、アルミ製ボディは使うほどに味が出ます。勉強やスケッチなど、日常使いにぴったりのロングセラー商品です。高さ(mm)65質量(g)24.5直径(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ

    充電式えんぴつけずり シャープニャー

    デビカ
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。
    用途鉛筆削り材質ABS、AS、TPE質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141電池リチウムイオン充電池繰り返し・詰め替え対応
  • リアナティアラ鉛筆削りプチケズ バイオレット SONIC(ソニック)[文具]

    リアナティアラ鉛筆削りプチケズ バイオレット

    SONIC(ソニック)[文具]
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    小さくてもしっかり削れる 上級モデルと同じ本格らせん刃使用 3種類の鉛筆の形に使える
    商品46×90×91mm繰り返し・詰め替え対応
  • 手動式鉛筆削り(ウサギ) CRECOTE

    手動式鉛筆削り(ウサギ)

    CRECOTE
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    子供でも簡単に使える手動式の鉛筆削り!くるくる回すだけで、鉛筆がどんどん削れていきます。かわいいウサギのデザインで、お勉強がもっと楽しくなる。高品質な素材で作られていて、長く使えるから安心です。
    用途くるくる回して楽しい!子供でも簡単!かわいいウサギの鉛筆削りで、お勉強タイムをもっと楽しく♪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×115繰り返し・詰め替え対応
  • 卓上掃除機 テントウムシ AD-01 CRECOTE

    卓上掃除機 テントウムシ AD-01

    CRECOTE
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りがいつもキレイに!可愛いてんとう虫型のミニクリーナー。消しゴムカスやホコリをサッと吸い取って、清潔な空間を保ちます。コンパクトで場所を取らないから、デスクの上でも邪魔になりません。勉強のお供にもぴったり!
    用途可愛いだけじゃない!デスクを清潔に保つミニクリーナー電圧(V)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×103電池単三電池二本(電池は別売り)繰り返し・詰め替え対応
  • シャープナー 1918シリーズ (32個入) MILAN

    シャープナー 1918シリーズ (32個入)

    MILAN
    4,698税込5,168
    1箱
    7日以内出荷
    スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)の『1918シリーズ AFILA 鉛筆削り【32個セット】』です。そのまま並べて販売できるおしゃれなディスプレイBOX入。耐久性のあるステンレススチール刃を備えており、あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ミラン創設当初をイメージした1918シリーズは、シンプル&レトロ。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート【32個セット】での販売となります。
    用途あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート質量(g)170(パッケージ込み)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×117×30、(鉛筆削り1個)28×28×12繰り返し・詰め替え対応
  • 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN

    消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き

    MILAN
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スペインの文房具メーカー MILAN 人気のサンセットシリーズ『消しゴム&ダブル シャープナー COMPACT』です。サンセットをイメージしたカラー&コンパクトデザイン。鉛筆削りは、標準サイズと太軸サイズ用の2つ穴。シャープで耐性のあるスチールブレード。あらゆる種類の鉛筆に最適です。(430モデル)おしゃれな個別ブリスターパッケージ。交換用の430消しゴム 2個付きです。
    用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。厚さ(mm)27縦(mm)170横(mm)82繰り返し・詰め替え対応

鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります

鉛筆削り