鉛筆削り :「芯研器」の検索結果
鉛筆削りとは、鉛筆を削るための道具。大きく分けると卓上タイプとハンディタイプがあります。卓上タイプは鉛筆を差し込むと起動し抜くと停止する電動式と、ハンドルを回して削る手動式とに分かれ、ダストボックスと一体になっているのが特徴です。電動式には削り付き防止機能やオーバーヒートを防ぐオートストップ機能などの安全装置の備わっているタイプがあります。
「タイプ」から絞り込む
手動
電動(20)
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色ブルー
電源手動
仕様2mm芯専用
適合機種780C、788C
材質ABS
質量(g)38
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)Φ36×60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー
電源手動
適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N
材質PS
寸法(mm)40×20×65
質量(g)4.5
アズワン品番65-0482-99
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
削りカスが収容できるフタ付き。
色色指定不可
電源手動
材質本体:R-ABS、キャップ:PS
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)27
外寸法・奥行(mm)17
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色色指定不可
質量(g)24
電源手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222
材質(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)75×115×136
電源手動
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
芯の長さを自由に変えられます。
ダイヤルにあわせて5段階に調節。
用途鉛筆削り
質量(g)19
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46
素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり
材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS
質量(g)80
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88
適合替刃品番:RS012
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式
仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)
材質ABS
質量(g)187
外形寸法(mm)W59×D101×H93
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)84×121×141
シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
色ブルー
電源手動
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
軽くて使いやすい シンプルなデザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25
質量(g)3
材質本体:木、刃:ハイカーボンスチール
タイプ1穴
電源手動
1個
¥258
税込¥284
9日以内出荷
好奇心が原動力!。車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]。1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り。2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)。3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!。4.経済的な交換式の刃。5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)。6.男心をくすぐるスポーティーデザイン。7.上から力をかけやすいフラットトップ。8.専用替刃の別売りあり。
材質本体:ABS、刃:スチール
電源手動
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源手動
色クリアレッド
材質本体=ABS、ダストケース=PS
寸法(mm)84×121×141
主要材質本体=ABS ダストケース=PS
アズワン品番64-8821-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!
仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32
電源手動
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
ミルキーカラーの甘い配色がかわいいピンク。
電源手動
色ピンク
材質本体=ABS、ダストケース=PS
寸法(mm)84×121×141
主要材質本体=ABS ダストケース=PS
アズワン品番64-8821-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適
操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪
大容量ダストケース(従来比2倍)
ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ!
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
寸法(mm)84×121×141
材質(本体)ABS
電源手動
人気の「ラチェッタ」シリーズから「恐竜」のハンディ鉛筆削りが登場!全部で4種類!
ラチェット式削りで、左右交互にひねれば、削る度に毎回握り直さずカンタンに削れる!
ほおのつまみを動かして、芯先の削りあがりが「太」「細」の2段階で調整できる!
ゴミすて時、削りカスは口から吐くよ!
ハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ累計出荷数500万個突破!
カラーも表情もさまざまで、使って楽しい鉛筆削り!
電源手動
材質ABS
寸法(mm)44×60×32
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
削りカスがちらからないフタ付き/コンパクト
材質本体:PS樹脂、フタ:PP樹脂
質量(g)5
電源手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×17.0×39.0
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途鉛筆削り
質量(g)18
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40
素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
削りカスの量がわかる透明ボディ 削る、捨てるの2ドア 名前欄付き
用途鉛筆削り
寸法(mm)35×32×19
質量(g)11
材質本体:PS/フタ:PP
電源手動
2個の刃で速く削れる!
毎日の学校準備の時間短縮に!
鉛筆の芯がしっかりトガる。
ムダ削り防止構造。
握りやすい太軸ハンドル。
用途鉛筆削り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
質量(g)257
材質(本体)ABS/(クズケース)PS
容量(mL)約150(クズケース)
電源手動
詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり
適合三角・六角・丸
材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛
質量(g)225
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途えんぴつけずり
適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆
材質ABS
質量(g)約230
外形寸法(mm)85×128×120
電源手動
内容1台
ダストボックス容量(mL)約300
鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回
材質ABS
質量(g)289
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×141
1
2
次へ
『鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉛筆本体
- 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
- 鉛筆削り
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。