絞り込み
ブランド
  • Ampco(4)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • A-MAG(1)
頭径(Φmm)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 44(1)
頭部長(mm)
  • 135
  • 100(5)
  • 102(2)
  • 105(3)
  • 110(4)
  • 115(5)
  • 116(4)
  • 120(5)
  • 126(2)
  • 128(3)
  • 130(7)
  • 131(2)
  • 137(2)
  • 140(2)
  • 142(2)
  • 150(3)
  • 159(2)
  • 160(4)
  • 165(2)
  • 167(2)
全長(mm)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
認定取得
  • BAM(ドイツ)(1)
  • FMRC(米国)(2)
BAM(ドイツ)・FMRC(米国)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防爆ハンマーとは可燃性液体を扱う作業現場において安全に使用できるようデザインされた防爆仕様のハンマーのことです。使用するのは燃発性のガスがただよう化学工業や、火力発電所など。特に火力発電所は作業時に発生する火花で爆発などの事故が発生する危険性のある危険を伴う現場です。防爆ハンマーは衝撃を加えても火花が発生しにくいようベリリウム銅合金で作られており、安全に作業をすすめることができます。グラスファイバー製の柄など腐食しにくいタイプや非磁性の機能を持つアイテムもあり、豊富なラインナップから選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆片口ハンマー A-MAG防爆片口ハンマーA-MAG
29,980税込32,978
1本
当日出荷
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
防爆スレッジハンマー Ampco防爆スレッジハンマーAmpco
54,980税込60,478
1本
当日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆ボールピーンハンマー Ampco防爆ボールピーンハンマーAmpco
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングスレッジハンマーBAHCO(バーコ)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から9日以内出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
クロスピーンハンマー(グラスファイバーハンドル) Ampcoクロスピーンハンマー(グラスファイバーハンドル)Ampco
29,980税込32,978
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
防爆スケーリングハンマー Ampco防爆スケーリングハンマーAmpco
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)355頭径(mm)25頭部長(mm)135トラスコ品番280-7548質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
防爆ハンマー