絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

チャージングスケールCS50Ⅲ
アサダ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!。視認性に優れたデジタル表示。使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見。やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や。すい表示方法を採用しています。質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90適正荷重(kg)ボンベ:~20
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
ポータブルチャージングスケール
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
200kgひょう量デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
高性能デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台13日以内出荷小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
冷媒自動充填はかりセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001台翌日出荷セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
チャージングスケール CS-200S
アサダ¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
自動チャージングスケールCS-50A
アサダ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース材質アルミ寸法(mm)秤台:228×228質量(kg)50電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)測定精度±15g測定単位10g
検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ひょう量50kgで5gの分解能を実現。 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。 検査成績書付。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
自動チャージ&ウェイトリミッタキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
電磁弁ユニット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
チャージングスケールCS-50B
アサダ¥83,980税込¥92,3781台当日出荷ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース仕様質量制限:50kg種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど
チャージングスケール
BBKテクノロジーズ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷IPX5取得の高い防水機能です。高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。ケースから取り外して使用可能です。使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定付属品ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバートラスコ品番660-9604幅(mm)265寸法(mm)秤台:265×265高さ(mm)45奥行(mm)265電源(V)100測定単位5/10g測定精度(%)±0.5計量範囲100kg
フロン回収ウェイトリミッター用コネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷FUSOのはかりがウェイトリミッター(回収装置用)に変身。 1台でチャージャー、回収リミッターの2役が可能です。 設定質量に達した時に回収装置が自動停止。
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
































![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)