計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

302件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • 伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO

    伸縮ロッド付空気センサー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子式水モレ検知器 イチネンTASCO

    電子式水モレ検知器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
    質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • 先端カバー アサダ

    先端カバー

    アサダ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
  • 表面センサー イチネンTASCO

    表面センサー

    イチネンTASCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-50~200
  • 空気センサー イチネンTASCO

    空気センサー

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様高速応答タイプ使用温度範囲(℃)-50~200
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
    付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
  • 液温センサー イチネンTASCO

    液温センサー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-100~500
  • フィルター イチネンTASCO

    フィルター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2個入り
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • デジタル温度計 イチネンTASCO

    デジタル温度計

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
    付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
  • 接続用耐圧ホース20m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース20m

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
  • デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCO

    デジタル温度計デラックスセット

    イチネンTASCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    空調設備業者様必須のセットです。
    セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
  • フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブル熱線式風速・風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
    付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
  • DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009Pro用交換センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体DC-009Pro
  • DC-009用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009用センサープロテクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO

    隔測指示温度計(背面取出式)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
    用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
  • デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 表面内部センサーセット

    イチネンTASCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    欠品中
    表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
    測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • 空気センサー付温度計セット イチネンTASCO

    空気センサー付温度計セット

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
    セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
  • 延長用補償導線 イチネンTASCO

    延長用補償導線

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高感度赤外線検知方式リークディテクター イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークディテクター

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
    測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
  • 接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
  • デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 内部温度センサーセット

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    内部温度測定用がセットされています。
    測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
    精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)視野角55×43° (±1°計測範囲-20~400℃温度分解能(℃)0.15モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像撮影距離(cm)15~(30~)フレームレート8.7Hzパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
  • 接続用耐圧ホース10m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース10m

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
  • サイトチェック 470ml イチネンTASCO

    サイトチェック 470ml

    イチネンTASCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
    容量(mL)470
  • 紫外線カットゴーグル イチネンTASCO

    紫外線カットゴーグル

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。 黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器