エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズから絞り込む
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン

    エンボスツール (ツールホルダー2用)

    シルエットジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    カード台紙やホイルにエンボスやデボスを施すためのツールです。オートブレードと同時に使用することで、よりはっきりとしたエンボスを施すことが可能です。
    対応商品CAMEO5 / CURIO2先端サイズ(mm)1、3ツールホルダー2
  • パワーエングレイバー シルエットジャパン

    パワーエングレイバー

    シルエットジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。
    対応商品CURIO2先端サイズ(mm)2.5ツールホルダー2(電動)
  • エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン

    エンボス用台紙 12inch

    シルエットジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    エンボス加工、デボス加工、パンチング加工をする際に使用する専用の台紙です。
    入数(枚)エンボスマット1 / トンボシート1組 / メディアプレート4対応商品CAMEO5 /CAMEO5PLUS/CAMEO PRO MKII/ CURIO2粘着面(mm)305×305粘着タイプ特殊吸着
  • エキスパンダセット(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    エキスパンダセット(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    用途なまし銅管の拡管作業用に。セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
  • エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダーヘッド

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体13100-H
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
  • マフラーパイプ拡張キット RED EAGLES

    マフラーパイプ拡張キット

    RED EAGLES
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    (a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
    用途マフラー等、金属のパイプの拡張ブラック
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
  • TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    TB525TA用エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個(1個)
    翌日出荷
    用途EA208A・EA208AB用材質スチール
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    39,500税込43,450
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
    全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
  • エキスパンダーヘッド1.1/4" イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド1.1/4"

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    寸法(inch)1-1/4
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種A型深さ(mm)8
  • エキスパンダーヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
  • エキスパンダセット アサダ

    エキスパンダセット

    アサダ
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
  • 油圧L型エキスパンダセット イチネンTASCO

    油圧L型エキスパンダセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
    セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
  • エキスパンダパワートルクPR6型 アサダ

    エキスパンダパワートルクPR6型

    アサダ
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
    付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
  • エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    エキスパンダヘッド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1セット
    3日以内出荷
    エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
    全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
  • エキスパンダーボディー エスコ

    エキスパンダーボディー

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。
    全長(mm)380
  • エキスパンダーケース エスコ

    エキスパンダーケース

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    材質スチール質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×160×55
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • エキスパンダーボディー エスコ

    エキスパンダーボディー

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個(1個)
    翌日出荷
    エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。
    材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)370質量(g)850タイプエキスパンダー本体
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
    サイズ15/8″
  • エキスパンダセット A-Gas Japan

    エキスパンダセット

    A-Gas Japan
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセット
    セット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました。効率の良い配管作業に役立ちます
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • エキスパンダ イチネンTASCO

    エキスパンダ

    イチネンTASCO
    102,000税込112,200
    1台
    4日以内出荷
    作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
    仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
    材質クロムモリブデン鋼
  • エキスパンダーヘッド1.1/2" イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド1.1/2"

    イチネンTASCO
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    寸法(inch)1-1/2
  • 油圧エキスパンダー イチネンTASCO

    油圧エキスパンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
    寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
  • アルミエキスパンダ(本体のみ) イチネンTASCO

    アルミエキスパンダ(本体のみ)

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    エキスパンダ本体のみ
    アズワン品番65-1788-60
  • 油圧エキスパンダーラム イチネンTASCO

    油圧エキスパンダーラム

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様質量…1.3kg 使用最高圧力…30.0MPa
エキスパンダ