絞り込み
適合サイズ
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 5/8(3)
- 3/4(3)
- 7/8(1)
- 1(3)
- 1-1/8(1)
- 1-1/4(1)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(1)
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(22)
- RIDGID(日本エマソン)(16)
- BBKテクノロジーズ(8)
- アサダ(6)
- 未来工業(6)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Virax(3)
- A-Gas Japan(3)
- シルエットジャパン(3)
- インペリアル(1)
- RED EAGLES(1)
「適合サイズ」から絞り込む
3/8(3)
1/2(3)
5/8(3)
3/4(3)
7/8(1)
1(3)
1-1/8(1)
1-1/4(1)
1-3/8(1)
1-1/2(1)

エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌々日出荷EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
エキスパンダーセット
エスコ¥39,500税込¥43,4501セット(1セット)翌日出荷樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
エキスパンダーセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001セット3日以内出荷エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌々日出荷EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,200~税込¥10,120~1個翌日出荷EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
エキスパンダーボディー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。全長(mm)380
エキスパンダーボディー
エスコ¥21,500税込¥23,6501個(1個)翌日出荷エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)370質量(g)850タイプエキスパンダー本体
エキスパンダーヘッド
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。材質クロムモリブデン鋼