絞り込み
適合サイズ
ブランド
- エスコ(23)
- イチネンTASCO(22)
- RIDGID(日本エマソン)(16)
- BBKテクノロジーズ(8)
- アサダ(6)
- 未来工業(6)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Virax(3)
- A-Gas Japan(3)
- シルエットジャパン(3)
- インペリアル(1)
- RED EAGLES(1)
3ページ目: エキスパンダ
「適合サイズ」から絞り込む

エキスパンダパワートルクPR2型
アサダ¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。付属品ヘッド(5/8”・7/8”)、リーマ、ケース質量(kg)2.5拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
ナイスジョイント 拡管機 セパレート型
ONK(オーエヌ工業)¥659,800税込¥725,7801台8日以内出荷ナイスジョイント専用の拡管機です。適合サイズ13SU~60SU質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3吐出圧力(MPa)70容量(W)400使用電源(V)AC100(50/60Hz)
油圧エキスパンダ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
エキスパンダセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
エキスパンダクス
インペリアル¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥109,800税込¥120,7801セット9日以内出荷非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4
チューブエキスパンダー
RIDGID(日本エマソン)¥129,800税込¥142,7801セット9日以内出荷ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。 2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。用途軟質銅管の拡管加工。セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg/セット)2.95トラスコ品番361-9991質量(kg)2.95
アダプタ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
エキスパンダクス本体
BBKテクノロジーズ¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。全長(mm)380質量(g)710
エキスパンダヘッド
アサダ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
ナイスジョイント 拡管機 大径 一体型
ONK(オーエヌ工業)¥1,798,000税込¥1,977,8001台8日以内出荷ナイスジョイント専用の拡管機です。適合サイズ75SU~100SU質量(kg)(本体)29.3(アタッチメント一式)25.6吐出圧力(MPa)70容量(W)400使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ナイスジョイント 拡管機 一体型(2サイズ取付可能)
ONK(オーエヌ工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷ナイスジョイント専用の拡管機です。適合サイズ13SU~60SU質量(kg)(本体)31(アタッチメント一式)11.3吐出圧力(MPa)70容量(W)650使用電源(V)AC100(50/60Hz)