エキスパンダ :「拡管」の検索結果
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合サイズ」から絞り込む
3/8(3)
1/2(3)
5/8(3)
3/4(3)
7/8(3)
1(4)
1-1/8(3)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
1-3/4(1)
適合サイズをもっと見る
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165
拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″
負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165
拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″
負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース
適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース
質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550
電源リチウムイオン電池(7.2V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67
拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
1台
¥102,000
税込¥112,200
4日以内出荷
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース
質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550
電源リチウムイオン電池(7.2V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67
拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
負荷方式電動油圧式シリンダーポンプ方法
軽量アルミボディ採用!
なまし銅管の拡管作業用に。
1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2
寸法(inch)1/4~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性
油圧式のため簡単に拡管作業が可能。
大口径の銅管に最適。
狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。
片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。