懐中電灯・ライト :「COB」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約70 保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27 充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力DC5V 1.0A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約42 保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21 充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力DC5V 0.6A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル 質量(g)約47 外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m)約60(LED灯) 定格入力DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm) 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約47 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24 光源LED(交換不可) 充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能 光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210 定格入力DC5V 0.65A(最大) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm) 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約60 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36 光源LED(交換不可) 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能 光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200 定格入力DC5V 0.65A(最大) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング