防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本
仕様プッシュスイッチ
付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ
質量(g)62(電池込)
タイプ防雨型
寸法(Φ×mm)24×144
色温度(K)5500
照度(Lx)(1m)380
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
照射角40度
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)69
定格光束(Lm)40
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
連続点灯時間(時間)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様防水構造
トラスコ品番835-7685
セット内容単3アルカリ電池×4本
幅(mm)64
高さ(mm)188
質量(g)370
奥行(mm)77
保護等級IP54
明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)
照射角20度
演色指数(Ra)Ra68
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。