絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式GENTOS
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1
充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK20RV20FENIX(フェニックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48h
充電式LEDライト E09R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09RFENIX(フェニックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1
LEDライト”COLUMBO” NEBOLEDライト”COLUMBO”NEBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ ストリームライトスタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズストリームライト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラックストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
UVライト KOOL BEAMUVライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
充電式LEDキーライト K4R LED LENSER充電式LEDキーライト K4RLED LENSER
3,598税込3,958
1個
当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
P2R Work専用充電池 LED LENSERP2R Work専用充電池LED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
適合機種P2R Work電池Li-ion
BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト BerufBWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライトBeruf
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途夜間や暗所の長時間作業に。付属品充電ケーブル(Type C)連続使用時間(時間)1.5~15充電時間(時間)3~4アズワン品番64-9621-10明るさ(Lm)500~1000防水性IPX5
90x95x200mm 蜂退治スプレー用ホルスター エスコ90x95x200mm 蜂退治スプレー用ホルスターエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×200ベルト通し幅(mm)65アズワン品番64-7949-17
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
5,998税込6,598
1本
予約販売
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【A9】超強力LEDフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1
LED強力ライト ELPALED強力ライトELPA
1,329税込1,462
1台
翌々日出荷
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)光源白色COB LED×1灯防水仕様IPX4(防沫形)
1LED ecoミニトーチ(丸形) セーブインダストリー1LED ecoミニトーチ(丸形)セーブインダストリー
759税込835
1個
6日以内出荷
明るさ約35ルーメン!!球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして材質アルミニウム長さ(mm)96電源単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。明るさ(Lm)35電球の種類LED
キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー)キーホルダーライトENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)20付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
スポット球 7.2V/0.3A オーム電機スポット球 7.2V/0.3Aオーム電機
299税込329
1個
3日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池6個用定格7.2V/0.3A口金E10ガラス球形状G11平均寿命(時間)80
スポット球 3.8V/0.5A オーム電機スポット球 3.8V/0.5Aオーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金E10ガラス球形状G11平均寿命(時間)30
LED強力ライト スマイルキッズLED強力ライトスマイルキッズ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。
使用電池単1形乾電池6個(別売)防水性IPX4材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂質量(g)400光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個電池寿命連続点灯/約90時間サイズ(mm)245×120×130アズワン品番64-4012-89明るさ約260
Coast  LED懐中電灯 黒 CoastCoast LED懐中電灯 黒Coast
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mag-Lite 交換用懐中電灯バルブ Mag-LiteMag-Lite 交換用懐中電灯バルブMag-Lite
3,298税込3,628
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マグライト Solitaire LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯Mag-Lite
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
LEDハンディライト グランツLEDハンディライトグランツ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED電源単4×1本明るさ(Lm)250防塵防水性能IP64材質(本体)アルミニウム付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70質量(g)約15(電池除く)光源チップ型LED1灯ボディーカラーブラックRoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)落下衝撃(m)1m
スタイラスUL(ホワイトLED) ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)ストリームライト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60
ウェイポイント ストリームライトウェイポイントストリームライト
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売)明るさ(Lm)210ブラック付属品DC12V電源コード、ストラップ連続使用時間(時間)約8.5
マイクロストリーム ストリームライトマイクロストリームストリームライト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
スタイラスリーチ ロング ホワイトLED ストリームライトスタイラスリーチ ロング ホワイトLEDストリームライト
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。 ロングタイプ。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11ブラック連続使用時間(時間)約24
LEDバルブライト TMCLEDバルブライトTMC(1件のレビュー)
599税込659
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED使用電池LR-44×3個(別売)光束(Lm)15材質アルミ・シリコン質量(g)28寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21連続点灯時間(時間)2.5
ブラックライト(エコノミータイプ)ノーマル照射 Hydrangeaブラックライト(エコノミータイプ)ノーマル照射Hydrangea
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
LEDライト EDCL SUREFIRELEDライト EDCLSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
LEDハンドライト アックスブレーンLEDハンドライトアックスブレーン
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・ ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!! 底部マグネット付で金属面に取付可能!! 装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池単4乾電池×3本直径×長さL(Φmm×mm)30×110付属品ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)110(乾電池含む)電池寿命(時間)High:約6・Low:約12・サイドLED:約6点灯方式High・Low・ストロボ・サイドLED耐衝撃性1m明るさ(Lm)High:約100・Low:約30・サイドLED:約100防水保護等級簡易防水仕様照射距離(m)最大約100電球の種類LED
L7バッテリーカートリッジ LED LENSERL7バッテリーカートリッジLED LENSER(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TT用ポーチ LED LENSERTT用ポーチLED LENSER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タックトーチ用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6907質量(g)35
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトSIGHTRON(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に電源単3電池(1個)別売特殊用途防水全長(mm)84材質ボディ:航空機アルミニウム仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン質量(g)36.6全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED
50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質ナイロン仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質ナイロン仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
ライトホルスター エスコライトホルスターエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
ラジオ付ライト ELPAラジオ付ライトELPA(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全長(mm)150付属品ストラップ質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト