絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質(本体)
アルミ・スチール・ラバー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・GENTOS・ELPA・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・トライメイト・KONTEC(コンテック)・ストリームライト・マグライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・東芝・Panasonic(パナソニック)・プリンストン・ENERGIZER(エナジャイザー)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・セーブインダストリー・タジマツール(TJMデザイン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • SNMシリーズ ペンライト GENTOS

    SNMシリーズ ペンライト

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 強力ライト モノタロウ

    LED懐中電灯 強力ライト

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
    用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
  • 充電式LEDペンライト KTC

    充電式LEDペンライト

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
  • LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウ

    LEDハンドライト 明るさ600Lm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
  • LED常備灯 東芝

    LED常備灯

    東芝(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
    電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト

    LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)

    トライメイト(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)バッテリー容量(mAh)3000エコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト フルークス GENTOS

    LEDペンライト フルークス

    GENTOS(12件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
    連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバーエコロジー商品省エネ
  • ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER

    ヘルメットクリップ(4個入)

    LED LENSER(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
    適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
  • UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト

    KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
  • LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDペンライト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED常備灯 モノタロウ

    LED常備灯

    モノタロウ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
    用途停電や災害時に、非常点灯用付属品両面テープ×2枚、ビス×2本材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
    材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
  • LEDズームライト ファミリー・ライフ

    LEDズームライト

    ファミリー・ライフ(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
    寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8質量(g)1本:(約)150材質アルミ合金、強化プラスチックムーンブラック防水仕様防滴明るさ(Lm)600電源単4形乾電池3本使用(別売)光源LED(CREE社製T6)エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト トライメイト

    ブラックライト

    トライメイト(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
    用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
  • LED懐中電灯 東芝

    LED懐中電灯

    東芝(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
    電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350エコロジー商品省エネ
  • 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS

    閃 ハンディトーチ3×2 BB

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン)

    アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色

    Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
    用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LEDエコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • ミニカラーLEDライト 東芝

    ミニカラーLEDライト

    東芝(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
    使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニLEDアルミフラッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
    使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウムシルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライト_ペン型 サンワサプライ

    LEDライト_ペン型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
    セット内容本体、充電用USBケーブル、専用バッテリー、取扱説明書材質アルミ使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-CLED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1防水性IPX4照射距離(m)約80電球の種類LED調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
  • 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    車キズ歪み発見用青色LEDライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
    電球の種類LED本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36材質アルミ質量(g)100電池単四3本使用(別売)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
    用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
    付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDハンドライト

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • UV-LEDライト 3灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCO

    アルミLEDライト(ペンタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
    仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップシルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
    使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58エコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 電池付き 三菱電機

    LED懐中電灯 電池付き

    三菱電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
    付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト
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
懐中電灯・ライト 【通販モノタロウ】 照明