絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(10)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(13)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
  • その他(2)
使用電池
  • 使用電池単2(3)
  • 使用電池単3(20)
  • 使用電池単4(19)
  • 使用電池専用充電池(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(33)
防水性能
  • 耐水
  • -(1)
  • その他(7)
  • 水中形(82)
  • 防侵(1)
  • 防噴流(34)
  • 防水(28)
  • 防沫(222)
  • 防浸(81)
  • 防滴(31)
  • 防雨(29)
  • 非対応(21)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(15)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
シルバー・ブラック・ブルー・レッド
材質(本体)
  • アルミ(17)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
ブランド
  • オーム電機(28)
  • GENTOS(15)
  • エンジニア(5)
  • FENIX(フェニックス)(3)
  • エスコ(2)
  • ストリームライト(2)
  • KTC(1)
  • 日動工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • SIGHTRON(1)
  • KOOL BEAM(1)
  • FIRE-FOX(1)
  • GLANZ(1)
  • HAC(1)
  • TAKENOW(1)
  • NEBO(1)
  • 4K5(フォーケーファイブ)(1)
オーム電機・GENTOS・エンジニア・FENIX(フェニックス)・エスコ・ストリームライト・KTC・日動工業・BIGMAN(ビッグマン)・CAPTAIN STAG・SIGHTRON・KOOL BEAM・FIRE-FOX・GLANZ・HAC・TAKENOW・NEBO・4K5(フォーケーファイブ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66 オーム電機防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66オーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約67(電池別)外径×全長(mm)約27×151保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED 1個(LED交換不可)光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約140取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOSレクシード ハンディトーチ3x2GENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)480~30直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66質量(g)150連続点灯時間(時間)約2~37照射距離(m)最大約152落下耐久(m)2付属品ストラップ、テスト用電池
レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOSレクシード ハンディトーチ4x4GENTOS
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単4アルカリ電池×4本(付属)明るさ(Lm)560~30直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66質量(g)167連続点灯時間(時間)約2~47照射距離(m)最大約247落下耐久(m)2付属品ストラップ、テスト用電池
T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOST-REX ハンディトーチ充電式GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
充電式LED ペンライト TAKENOW充電式LED ペンライトTAKENOW
4,898税込5,388
1本
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM
4,698税込5,168
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED
LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ質量(g)143電源単4形乾電池4本(別売)外径×全長(mm)42×154全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
レクシード ハンディトーチ GENTOSレクシード ハンディトーチGENTOS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー本体質量(g)約93(電池別)外径×全長(mm)約35×101保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約181取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOSステラ ハンディトーチ充電式GENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
防水LEDズームライト  600Lm IPX6 オーム電機防水LEDズームライト 600Lm IPX6オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ質量(g)約89電源単3形乾電池2本(別売)全光束(Lm)約600直径×長さL(Φmm×mm)29×164保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約130取扱説明書(1.25MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
829税込912
1個
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き、保護等級IPX6の耐水仕様、アルミボディ
付属品ストラップ材質アルミシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 470ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約8時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 550ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約20時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RGGENTOS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離323m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOSステラ ハンディトーチ3x2GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
LEDミニライト オーム電機LEDミニライトオーム電機
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 300ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約11.5時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約91(電池別)連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOSステラ ハンディトーチ3x3GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-033D 後継
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2
ステラ ハンディトーチ4x3 GENTOSステラ ハンディトーチ4x3GENTOS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-043D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカスオーム電機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。
質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74取扱説明書(0.71MB)
2AAハンディライト 400LM GLANZ2AAハンディライト 400LMGLANZ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
防水LEDズームライト 1000Lm IP66 オーム電機防水LEDズームライト 1000Lm IP66オーム電機
3,998税込4,398
1個
欠品中
スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約195保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LED
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RGGENTOS
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ高出力、高耐久の高性能トーチ付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ最大照射距離296m(最大時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)頑強なパワーストラップ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RGGENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離154m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機防水LEDライト 400Lm IPX6オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142取扱説明書(1.15MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm  IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約290電源単3形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)50×178全光束(Lm)約1100保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約329取扱説明書(1.34MB)色(ボデー)電球の種類LED
LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカスオーム電機
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。
質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95取扱説明書(0.71MB)
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230取扱説明書(1.27MB)電球の種類LED
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッドGENTOS
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト