絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
充電式LEDフラッシュライト (高演色) エスコ充電式LEDフラッシュライト (高演色)エスコ
30,200税込33,220
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウムブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LED
充電式LEDフラッシュライト エスコ充電式LEDフラッシュライトエスコ
42,300税込46,530
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーブラック質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3関連資料取扱説明書(日本語)(0.45MB) メーカー取扱説明書(英語)(2.95MB)防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
読書灯パネルライト PL-560 CRECOTE読書灯パネルライト PL-560CRECOTE
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
夜の読書時間をもっと快適に!目に優しいLEDライトが、本全体を柔らかく照らします。軽量で持ち運びやすく、どこでも読書を楽しめます。シンプルなデザインで、どんなお部屋にも馴染みます。
用途目に優しい、どこでも読書。軽量フラットライトで、快適な夜を寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×15×175電池単四電池三本(電池は別売り)
ストーンチップUVペンライト FINIXAストーンチップUVペンライトFINIXA
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
LED/685A用三脚スタンド GROZLED/685A用三脚スタンドGROZ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高さ1.2~1.6mで調節できます。
用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20Wハート電機サービス
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。
寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45全長(mm)258質量(kg)約0.45ブラック×オレンジ電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色電球色・昼白色・昼光色保護等級IP54色温度6500K点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm)充電時間(時間)約4.5明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5USB【入力】USB-C5V1.5A
ダイナモ充電ラジオライト HACダイナモ充電ラジオライトHAC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80
マルチギミックZ Typeライト ゼピールマルチギミックZ Typeライトゼピール
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
充電式懐中電灯W5188-1 CRECOTE充電式懐中電灯W5188-1CRECOTE
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000明るさ(Lm)強1300、弱700点灯時間3~4時間
充電式懐中電灯 CRECOTE充電式懐中電灯CRECOTE
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能白色光強、弱、バースト、SOS充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間
充電式懐中電灯W5173 CRECOTE充電式懐中電灯W5173CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品三脚、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)強1500、弱900点灯時間3~4時間
首掛けライト ドリテック首掛けライトドリテック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍自在に曲がるフレキシブルデザイン首にかけて使えるから、両手が自由になるLEDライトの明るさ/色が変えられる電池交換がいらないUSB充電式コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(約 25cm)(USB type A-microUSB type B)材質本体:ABS /アーム:シリコーン寸法(mm)約 W620×D20×H30質量(g)約 145コネクタ形状本体:microUSB Type B入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間強:約 5.5時間/弱:約 11時間色温度6500K(昼光色)/2700K(電球色)(JIS規格区分)充電時間約 2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ20ルーメン(片側10ルーメン×2)取扱説明書(1.37MB)
新ソーラー&ダイナモLEDライト ボウエキ(BOUEKI)新ソーラー&ダイナモLEDライトボウエキ(BOUEKI)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
キャッチコピー:約120回の手回しで約10分点灯!商品説明:ソーラー充電と手回し充電の2通りができます。約1時間のソーラー充電で約15分点灯します。持ち運びやすいサイズなので、防災用品に!
セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)93×50×32梱包内容(1個)化粧箱入り
[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ[単4x1本] LEDフラッシュライトエスコ
5,920税込6,512
1個(1個)
翌日出荷
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ寸法(mm)14.3×122質量(g)38.5使用電池単4×1本(別売)電池寿命15時間明るさ(Lm)4.2防水保護等級IPX7照射距離(m)57
マルチ丸型LED「まるまるライト君」 キヨラカマルチ丸型LED「まるまるライト君」キヨラカ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88
白色LEDライト付きライトペン バンディ白色LEDライト付きライトペンバンディ
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
野外や夜間での仕様に適した高輝度白色LEDライト付きボールペンです。 懐中電灯として災害時の備えにも適しています。 暗闇や停電時にも使用できます。 官公庁、介護施設、軍隊で採用されています。
仕様●サイズ:15×137mm●重量:約20g●材質:ABS樹脂●明るさ:2000~3000キャンデラ●電源:L1145Fボダン電池3個アズワン品番67-9342-69
充電式2wayハンディライト ウィキャン充電式2wayハンディライトウィキャン
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
充電式で経済的で約285gと軽い ハンディライトは明るい12灯230ルーメン スタンドライトは周りを照らす余裕の18灯300ルーメンで角度調節可能 緊急時・防災用に!アウトドアに!
仕様●サイズ:約8×高さ9×長さ19cm●材質:ABS樹脂、他●明るさ:ハンディ/約230ルーメン、スタンド/約300ルーメン●充電時間:約6時間●充電用USBケーブル0.6m付属アズワン品番68-4067-01
COB ズームライト ウィキャンCOB ズームライトウィキャン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ワイド照射/スポット照射の切替えズーム機能。近くを広く、遠くを明るく照らせます 強点灯・弱点灯・点滅の3パターン。シーンによって使い分けが出来きます コンパクトで持ち運びに適しています。
仕様●直径:4×15.7cm●材質:PS・シリコン・その他●電源:単4アルカリ乾電池×3本(別売)●明るさ:最大約75ルーメン●最大点灯時間:強/約5時間、弱/約9時間、点滅 /約30時間アズワン品番68-4067-05
LEDバイクライト GENTOSLEDバイクライトGENTOS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
モバイルバッテリー機能付き自転車用LEDライト 200lm/3350mAh エレコムモバイルバッテリー機能付き自転車用LEDライト 200lm/3350mAhエレコム
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
LEPライト P9R Core LEP LED LENSERLEPライト P9R Core LEPLED LENSER
56,980税込62,678
1個
当日出荷
P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
防爆ライト EXC6R LED LENSER防爆ライト EXC6RLED LENSER
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4247材質ポリカーボネート全長(mm)138電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180照射距離(m)180点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4最大点灯時間約10時間
大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LEDELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光 源 : 白色COB LED×1灯明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約): ・ランタンカバー装着時 直径51×全長229(mm)(最大値) ・本体 直径44×全長170(mm)(最大値) ・ランタンカバー 直径51×全長68(mm)(最大値)質 量: 本体 約177g(電池除く) ランタンカバー 約32g防 水 仕 様:IPX4(防沫形) ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー 内に水が侵入する場合があります付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1500lm(散光HI時)防沫形IPX4広範囲照射COB搭載で超ワイド照射フォーカス機能付き光が均一で見やすい非球面レンズ搭載カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)ランタン時は吊り下げ可能
ウェアラブルLEDディスプレイ Flex sign anodeウェアラブルLEDディスプレイFlex sign anode
8,598税込9,458
1台
当日出荷
曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号付属品USB ケーブル60cm全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
専用アームバンド Flex sign anode専用アームバンドFlex sign anode
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
全長(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ヘッドライトHL260A 4K5(フォーケーファイブ)ヘッドライトHL260A4K5(フォーケーファイブ)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃関連資料カタログ資料(0.67MB)照射距離(m)77
ワークライトSL350 4K5(フォーケーファイブ)ワークライトSL3504K5(フォーケーファイブ)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃関連資料カタログ資料(0.67MB)
フラッシュライト 4K5(フォーケーファイブ)フラッシュライト4K5(フォーケーファイブ)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃関連資料カタログ資料(0.67MB)
ヘッドライトHL200A 4K5(フォーケーファイブ)ヘッドライトHL200A4K5(フォーケーファイブ)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃関連資料カタログ資料(0.67MB)照射距離(m)14
ワークライトFL500 4K5(フォーケーファイブ)ワークライトFL5004K5(フォーケーファイブ)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃関連資料カタログ資料(0.67MB)
アニサキス検知用ハンディライト 遠藤商事アニサキス検知用ハンディライト遠藤商事
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)連続点灯時間:約1時間30分紫外線強度:ピーク波長365nm照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)防水性能:IPX4程度点灯パターン:100%点灯→OFF明るい場所でもアニサキス検知が可能!アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。
直径×長さL(Φmm×mm)28×155
ペンライト ACシリーズ ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズナビス(アズワン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキピンク質量(g)42(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番0-7466-42直径×長さ(mm)Φ11.5×126
HOTO フラッシュライト Lite HOTOHOTO フラッシュライト LiteHOTO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
2ボタンの簡単な操作性と照射距離に優れた小型ライトです。
用途キャンプ用や暗所での作業用、車の常備用に。
HOTO フラッシュライト Duo HOTOHOTO フラッシュライト DuoHOTO
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
複数のモードを直感的に操作できる多機能ライトです。
用途キャンプ用または室内インテリア用に。
HOTO キャンピングライト HOTOHOTO キャンピングライトHOTO
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
携帯性と耐候性に優れたキャンピングライトです。
用途キャンプ用または室内インテリア用に。
HOTO フラッシュライト Fit HOTOHOTO フラッシュライト FitHOTO
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
1ボタンの簡単な操作性と耐久性に優れた小型ライトです。
用途キャンプ用または暗所での作業用に。
1LEDマイクロライト・単四1本用 GLOBAL&LOCAL1LEDマイクロライト・単四1本用GLOBAL&LOCAL
899税込989
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴムレッド質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト