絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CREE LEDズームハンドライト・ブルー GLOBAL&LOCALCREE LEDズームハンドライト・ブルーGLOBAL&LOCAL
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL3W充電式ハンディライトGLOBAL&LOCAL
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
イエロー質量(g)308本体寸法(mm)197×106×72充電時間(時間)約8充電方式コンセント用ACアダプター充電可能回数約500回防滴構造IPX3各種認証PSE認証取得済み点灯方法強→弱→OFF被写体照度1000Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
CREE XM-L T6 充電式LEDボールドライト GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式LEDボールドライトGLOBAL&LOCAL
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)368本体寸法(mm)140×58×50使用電池充電池18650、単四電池×4本充電時間(時間)【電池1本の場合】約2.5充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→中→弱被写体照度3000Lm連続点灯時間(時間)強/約3、弱/約6
2WAYストロングライト&ランタン電池式 GLOBAL&LOCAL2WAYストロングライト&ランタン電池式GLOBAL&LOCAL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質軽量樹脂プラスチック質量(g)26本体寸法(mm)100×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本照射距離(m)200被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCALCREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7wGLOBAL&LOCAL
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)100本体寸法(mm)140×20×40使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh)充電時間(時間)約4充電可能回数約200防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅被写体照度約900Lm連続点灯時間(時間)約8
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セットストリームライト
39,980税込43,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10
防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル ストリームライト防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデルストリームライト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX6明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
抗菌ライト HORIUCHI抗菌ライトHORIUCHI
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷
CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。
用途この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。定格寿命(時間)30000明るさ(Lm)600
[単4x3本]LEDライト(充電池セット) エスコ[単4x3本]LEDライト(充電池セット)エスコ
9,700税込10,670
1セット
翌日出荷
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造) エスコLEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
クリップ付なのでシャツやポケットなどに挟んでハンズフリーで使用できます。ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています。SGS認証。
LEDペンダントライト エスコLEDペンダントライトエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。LED一体型で、ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができます。ペンダントのコードを15~61cmまで調整可能。
LEDバイクライト AXシリーズ GENTOSLEDバイクライト AXシリーズGENTOS
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカーLEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付きサウスウォーカー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-51
LEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付きサウスウォーカー
5,998税込6,598
1個
予約販売
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●ボディーカラー:ブラック●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-47
LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付きサウスウォーカー
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
日亜化学工業製 紫外線 UV-LED 1灯使用こだわりの日本製 LED ブラックライト自社設計製造のオリジナルモデル本体及び基板の設計はメーカーの完全オリジナルです。ボディは熟練の職人により製造されています。ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で製造しています。ボディにアルマイト塗装を施し耐久性を向上させています。テール部分を緩めてON、締め付けてOFF。携帯中の部品の脱落の心配がありません。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●サイズ:直径/19mm、長さ/52mm●重量:22g(電池含む)●電池:LR44 ボタン電池4個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-42
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-90
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池
用途対応機種 AXS-01R質量(g)70電源リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh寸法(Φmm×Lmm)約21×74
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能アズワン品番65-9276-98関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.27MB) RoHS(0.26MB)
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-93
LEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカーLEDブラックライト 1灯 紫外線LED搭載 電池付きサウスウォーカー
5,998税込6,598
1個
予約販売
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メ
仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-48
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaアズワン品番65-9276-96
ブラックライト UV-3000HP 本体・オプション品 メイコーブラックライト UV-3000HP 本体・オプション品メイコー
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
専用フィルター。
仕様●ガラス製アズワン品番67-2515-43
Φ15x190mm スティックライト 黄/24本 エスコΦ15x190mm スティックライト 黄/24本エスコ
4,800税込5,280
1箱(24本)
翌々日出荷
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能アズワン品番65-9338-84
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライトデュアリー3AA IEC防爆 イエローストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
前方LEDビームと足下への散光LED防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品 メイコーブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品メイコー
44,980税込49,478
1個ほか
16日以内出荷から32日以内出荷
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
LEDワークライト ブラック ELPALEDワークライト ブラックELPA
1,707税込1,878
1個
翌々日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
ブラック質量(g)約138(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時)使用電池単三形電池×4本(別売)連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時電球の種類白色COB LED×2灯
LEDフラットランタン 薄型 カラビナ付 無段階調光 調色(白色・暖色) 両面発光 単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売) ELPALEDフラットランタン 薄型 カラビナ付 無段階調光 調色(白色・暖色) 両面発光 単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)ELPA(1件のレビュー)
1,707税込1,878
1個
当日出荷
薄型で持ち運びしやすい使用場所に合わせて調光・調色できるアウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ質量(g)約125(電池・カラビナ除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
COB 2WAYエマージェンシーライト トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライトトレードワン
799税込879
1個
4日以内出荷
スリムなボディに内蔵。明るいCOBライトを搭載停電等の非常時緊急時にハンディライト、ランタンライトとして便利に使える2WAYライトスイッチ切替えでヘッドライト点灯→消灯→ランタン点灯→消灯底面部にマグネット付きで金属など壁や物に固定できます
材質ABS樹脂・ポリスチレン・マグネット寸法(Φ×高さH)(mm)42×168~228明るさ(Lm)最大(COB部):150、最大(ヘッドライト部):75電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~10
[EA814BC-1用] リモコン エスコ[EA814BC-1用] リモコンエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコンアズワン品番65-9285-82
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-92
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-88
ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプHydrangea
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ワイドタイプと比べ紫外線強度が高いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangeaブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)Hydrangea
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangeaブラックライト フォーカスコントロールタイプHydrangea
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト