絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトJR F-STOP ストリームライトストリームライトJR F-STOPストリームライト
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4付属品ナイロンホルスター照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
スティンガースイッチブレード USBコード付き ストリームライトスティンガースイッチブレード USBコード付きストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800防水保護等級IPX4付属品micro USBコード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)ポートmicro USB点灯時間3.75時間
プロタック2L-X CR123A ストリームライトプロタック2L-X CR123Aストリームライト
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
スタイラスリーチ ホワイトLED ストリームライトスタイラスリーチ ホワイトLEDストリームライト
6,698税込7,368
1個
当日出荷
自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11ブラック連続使用時間(時間)約24
ストリームライトロゴ入キーチェーンライト ストリームライトストリームライトロゴ入キーチェーンライトストリームライト
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
キーホルダーサイズのLEDライト。 ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。
ポータブルシーンライト 100V 黄 ストリームライトポータブルシーンライト 100V 黄ストリームライト
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)防水保護等級IP67付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)充電時間(時間)約10照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
プロタックHL USB ストリームライトプロタックHL USBストリームライト
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
プロタックHL ストリームライトプロタックHLストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
ギアキーパー 自動巻上式コード ストリームライトギアキーパー 自動巻上式コードストリームライト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
便利な自動巻上げコード。
ポリタック90X LED ギアキーパー付き ストリームライトポリタック90X LED ギアキーパー付きストリームライト
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170オレンジ連続使用時間3時間45分使用電源3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス
スティンガーLED-UL専用ニッケル水素バッテリー ストリームライトスティンガーLED-UL専用ニッケル水素バッテリーストリームライト
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
ポリタック90X LEDライト ストリームライトポリタック90X LEDライトストリームライト
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)170連続使用時間3時間45分材質(レンズ)耐熱ガラス
ポリスティンガーLED-UL認証 本体 ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体ストリームライト
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。 UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm)130付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4
ストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみ ストリームライトストリオンLED-HP ハイパワーライト 本体のみストリームライト
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。本体のみ。
明るさ(Lm)160付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)3
スタイラスATEX(ホワイトLED) ストリームライトスタイラスATEX(ホワイトLED)ストリームライト
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60
Eスポット ライトボックス ストリームライトEスポット ライトボックスストリームライト
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ連続使用時間(時間)7
DC12V チャージコード ストリームライトDC12V チャージコードストリームライト
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
各種充電ホルダー(品番75100/75103など)と併せて使用します。
用途DC12Vシガーライターソケット用。
スティンガー用リングホルダー ストリームライトスティンガー用リングホルダーストリームライト
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
全てのスティンガーシリーズに対応。 ベルト等にライトを吊るすことができます。
ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体 ストリームライトポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体ストリームライト
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます 。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2
スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ ストリームライトスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみストリームライト
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)10
ポリスティンガーLED 本体のみ ストリームライトポリスティンガーLED 本体のみストリームライト
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)185付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2
ストリオン LEDタイプ 本体のみ ストリームライトストリオン LEDタイプ 本体のみストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。
明るさ(Lm)160付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3
スティンガーLED用ホルスター ストリームライトスティンガーLED用ホルスターストリームライト
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
スティンガーLED用ホルスター。
ポリタックLEDライト ストリームライトポリタックLEDライトストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)130
セーフティーワンド ポリスティンガーLED専用 ストリームライトセーフティーワンド ポリスティンガーLED専用ストリームライト
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
用途ポリスティンガーLED(76117/76167)用。レッド
セーフティーワンド スティンガー/スティンガーLED用 ストリームライトセーフティーワンド スティンガー/スティンガーLED用ストリームライト
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
スティンガーLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
用途スティンガー(75030)・スティンガーLED(75717)用。レッド
セーフティーワンド ストリオン用 ストリームライトセーフティーワンド ストリオン用ストリームライト
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)用セーフティーワンド。 ストリオンLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
レッド
ストリームライトジュニアリーチ 1W LED ストリームライトストリームライトジュニアリーチ 1W LEDストリームライト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。
連続使用時間約3時間15分
プロポリマー4AA 7LED 電池付 ストリームライトプロポリマー4AA 7LED 電池付ストリームライト(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
スティンガーHP専用替球 ストリームライトスティンガーHP専用替球ストリームライト
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
スティンガーHP(75528)専用替球。
ストリオン用キセノン替球 ストリームライトストリオン用キセノン替球ストリームライト
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ストリオン(74033)用キセノン球(替球)。
ストリオン用リチウムイオンバッテリー ストリームライトストリオン用リチウムイオンバッテリーストリームライト
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)・ストリオンLED-HP(74533)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)3.75
プロポリマー3C用キセノン替球 ストリームライトプロポリマー3C用キセノン替球ストリームライト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
33254用キセノン球(替球)。
サヴァイバー90062用替電球 DIV2 ストリームライトサヴァイバー90062用替電球 DIV2ストリームライト
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
サーヴァイバー(90062)用替球。
スティンガー用スイッチモジュール ストリームライトスティンガー用スイッチモジュールストリームライト
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
スティンガー(75030)用スイッチモジュール。 消耗部品のため、定期的な交換をおすすめします。
スティンガー用レンズ/リフレクター(#SG497F-9) ストリームライトスティンガー用レンズ/リフレクター(#SG497F-9)ストリームライト
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
スティンガー(75030)用ヘッドアッセンブリー。 レンズ・リフレクター付き。 スティンガーはレンズ単体を交換することが難しいため、このアッセンブリー(一式)での交換をおすすめいたします。
スコーピオン用ホルスター (#SG495S-3) ストリームライトスコーピオン用ホルスター (#SG495S-3)ストリームライト
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スコーピオン、スコーピオンLED、NF-2、ストリオン用ホルスター。
適合品番85001・85010・88002・74033
LEDのインテリア常備灯 スマイルキッズLEDのインテリア常備灯スマイルキッズ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
いざという時にハンディライトにも。
電球の種類LED使用電池単3形乾電池2個(別売)明るさ(Lm)約22材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)43寸法(Φ×mm)50×217防水性非防水連続点灯時間(時間)約13
LED防雨ライト スマイルキッズLED防雨ライトスマイルキッズ
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
Q4 DEFEND LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムタクティカルブラック仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト