絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q4 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムダークグレイ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射 Hydrangeaブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射Hydrangea
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangeaブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射Hydrangea
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電源単4形乾電池(3個)付属材質本体:アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池質量(g)180
高性能マイクロLEDライト STS高性能マイクロLEDライトSTS
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED電源単4形電池(3個)別売明るさ(Lm)120全長(mm)99材質アルミ合金ブラックトラスコ品番102-5736質量(g)43保護等級IP54相当外径(mm)27照射距離(m)約70連続点灯時間(時間)約19~24時間
スティンガー用アクセサリー SLシリーズ ストリームライトスティンガー用アクセサリー SLシリーズストリームライト
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
クリップメイトUSB ストリームライトクリップメイトUSBストリームライト
9,798税込10,778
1個
当日出荷
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
ブラックアズワン品番62-2931-06
ポータブルシーン充電式投光器 ストリームライトポータブルシーン充電式投光器ストリームライト
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエローアズワン品番62-2930-23
SL-20L 標準セット ストリームライトSL-20L 標準セットストリームライト
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番62-2930-16
E1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に電球の種類LED付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60
充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップブラック材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)耐熱温度(℃)-20~+50LEDCREEパワーチップ1個電球の種類LED
アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)アタッチメント ホワイトサイトSUPRABEAM(スプラビーム)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。使用電池単4電池4本材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)質量(g)170耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
Q7用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)Q7用アタッチメント カラーコーンSUPRABEAM(スプラビーム)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能交通誘導灯として使用できます。
使用電池単4電池3本材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q7DEFEND、Q7COMPACTセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)質量(g)140耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8~150照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)195
Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)Q3用アタッチメント カラーコーンSUPRABEAM(スプラビーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本全長(mm)75.8材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング質量(g)30外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
Q7 COMPACT LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220
Q3 CLASSIC  LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)96電源単4電池×3本外径(Φmm)26.5充電時間3時間45分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間20時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)280照射角5防水性IPX8(1メートルまで)照射距離(m)(最大)210電球の種類LED
Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LED
Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1MINI LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
LEDライト イチネンTASCOLEDライトイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
COB LEDキーライト(小) ELPACOB LEDキーライト(小)ELPA(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷から翌々日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LED
自家発電LEDライト 日動工業自家発電LEDライト日動工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED付属品USBケーブル質量(g)134タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz光源LED0.5Wバッテリーリチウムイオン充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分色温度(K)8000照度(Lx)(1m)370寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)800定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5
LEDハンディーワークライト 日動工業LEDハンディーワークライト日動工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!! 足元と前方と同時照射
電球の種類LED付属品ACアダプター、充電器質量(g)255タイプ屋外型明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W寸法(Φ×mm)37×301バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~60電池寿命約500回充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2200照射角(スポット)50度、(ワイド)120度演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用) ハタヤリミテッド海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)ハタヤリミテッド
75,980税込83,578
1個
予約販売
石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆
SUREFIRE E1MV SUREFIRESUREFIRE E1MVSUREFIRE
34,980税込38,478
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)98材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500質量(g)83.6光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
SUREFIRE AVIATOR SUREFIRESUREFIRE AVIATORSUREFIRE
56,980税込62,678
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
LEDライトTorrent LED プリンストンLEDライトTorrent LEDプリンストン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属全長(mm)165仕様100m防水質量(g)365保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
LEDライトLeague セカンド プリンストンLEDライトLeague セカンドプリンストン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属全長(mm)165質量(g)203保護等級IPX7外径(mm)38明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED最大点灯時間10時間ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
キーホルダーライト プリンストンキーホルダーライトプリンストン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スクイーズスイッチ(一時点灯)です。
電源リチウムボタン電池CR2016(2個)付属全長(mm)45材質本体:プラスチックセット内容キーホルダ質量(g)7保護等級IPX4明るさ(Lm)102018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
IMPULSE プリンストンIMPULSEプリンストン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
2360 LEDライト PELICAN(ペリカン)2360 LEDライトPELICAN(ペリカン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属全長(mm)155材質本体:アルミトラスコ品番855-7498質量(g)153全光束(Lm)375保護等級IPX4外径(mm)30明るさ(Lm)3752018年トラスコ掲載ページ7 1041電球の種類LED最大点灯時間19時間
充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)全長(mm)113材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個幅(mm)40.5高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト トライアド ASPLEDライト トライアドASP
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。
材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)ブラック仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
LEDライト ガーディガン ASPLEDライト ガーディガンASP
4,898税込5,388
1個
当日出荷
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質アルミ合金仕様クリックスイッチ質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
LEDライト ポリトライアド ASPLEDライト ポリトライアドASP
6,598税込7,258
1個
当日出荷
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155材質アルミ合金仕様スリーポジションスイッチ質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
1LEDポケットライト ミツトモ1LEDポケットライトミツトモ
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
全長(mm)93単4乾電池×1本付全光束(Lm)20外径(mm)15電球の種類LED
コンパクトフォーカス ミツトモコンパクトフォーカスミツトモ
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
全長(mm)92~98トラスコ品番858-7997質量(g)162全光束(Lm)100外径(mm)15
スリムフォーカス ミツトモスリムフォーカスミツトモ
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
全長(mm)147トラスコ品番858-7996質量(g)135全光束(Lm)100外径(mm)15
スリムビーム ミツトモスリムビームミツトモ
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
材質アルミニウム全長(mm)153単3乾電池×2本付質量(g)205全光束(Lm)180外径(mm)25
スリムパワーレスキュー ミツトモスリムパワーレスキューミツトモ
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
全長(mm)155材質アルミニウムトラスコ品番858-7993質量(g)200全光束(Lm)300外径(mm)24
GZ-600シリーズ専用充電コネクタ GENTOSGZ-600シリーズ専用充電コネクタGENTOS
959税込1,055
1個
5日以内出荷
充電スタンドなしで充電可能
適合機種GZ-601 / GZ-602 / GZ-603

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト