絞り込み
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂・耐衝撃性ポリマー樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 懐中電灯・ライト

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,263件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F1Rテールキャップ LED LENSERF1RテールキャップLED LENSER
999税込1,099
1個
3日以内出荷
F1R用専用テールキャップです。
質量(g)13
I6 テールキャップ LED LENSERI6 テールキャップLED LENSER
829税込912
1個
翌々日出荷
I7/I7R  テールキャップ付きバッテリーカートリッジ LED LENSERI7/I7R テールキャップ付きバッテリーカートリッジLED LENSER(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
TITAN PLUS トリプルアウトプット SUREFIRETITAN PLUS トリプルアウトプットSUREFIRE
33,980税込37,378
1個
当日出荷
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。 ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。 手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属全長(mm)86.0材質真鍮(ニッケルメッキ処理)シルバー仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)適合ANSI FL1適合トラスコ品番818-4683質量(g)58全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)外径(mm)14.7点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)電球の種類LED
G2XLE SUREFIREG2XLESUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677質量(g)125全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
G2X SUREFIREG2XSUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1質量(g)125外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライトSIGHTRON
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途暗闇での明かりの確保に特殊用途防水材質ボディ:航空機アルミニウム使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト PELICAN(ペリカン)PELICAN 7000 タクティカル LEDライトPELICAN(ペリカン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属特殊用途防浸全長(mm)135材質本体:アルミ仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711質量(g)159全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED
ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハンドビーム HLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸材質ABS樹脂イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)144
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-4寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズシルバー付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-3寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。電球の種類LED材質(本体)アルミブラックエスコ品番EA758SG-20光源LED球LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)電球の種類LED特殊用途防沫材質アルミボディ付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付エスコ品番EA758SG-10寸法(mm)Φ15×90質量(g)30(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃性光源LED球(電球寿命3万時間)照射モード点灯電池寿命約2時間15分防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)35照射距離(m)38
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズブラック付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-1寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ[単3x1本] ミリタリーライト/LEDエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)電球の種類LED特殊用途防浸材質ポリマー樹脂エスコ品番EA758SE-20寸法(mm)52×27×76(H)質量(g)68(電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質樹脂色(本体)ブラック付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
38,500税込42,350
1個
翌日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池特殊用途防沫材質アルミニウム付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED
[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[充電式] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池電球の種類LED特殊用途防雨材質アルミエスコ品番EA758SD-15寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属)電球の種類LEDブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5
フレキシブルLEDポケットライト ブルー コンテック(KONTEC)フレキシブルLEDポケットライト ブルーコンテック(KONTEC)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
電源単4乾電池×1個(別売)ブルー材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール付属品電池交換用精密ドライバー×1本寸法(mm)49×17×80質量(g)約35アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-04明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
フレキシブルLEDポケットライト オレンジ コンテック(KONTEC)フレキシブルLEDポケットライト オレンジコンテック(KONTEC)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
電源単4乾電池×1個(別売)オレンジ材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール付属品電池交換用精密ドライバー×1本寸法(mm)49×17×80質量(g)約35アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-02明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
フレキシブルLEDポケットライト ピンク コンテック(KONTEC)フレキシブルLEDポケットライト ピンクコンテック(KONTEC)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
電源単4乾電池×1個(別売)ピンク材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール付属品電池交換用精密ドライバー×1本寸法(mm)49×17×80質量(g)約35アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-01明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
UV LEDライト(9灯タイプ)電池付 スリーナイン島野UV LEDライト(9灯タイプ)電池付スリーナイン島野
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
電源単4アルカリ乾電池×3本電球の種類LED特殊用途防滴材質(本体)アルミ質量(g)85(電池含む)種類9灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375電池寿命約5時間(新品アルカリ電池使用時)
アトラス 03 WING ACEアトラス 03WING ACE
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)材質ポリプロピレン寸法(mm)約205×120×120質量(g)約425(乾電池含む)連続使用時間(時間)約300使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュライトホルダー CETACEA(セタシア)フラッシュライトホルダーCETACEA(セタシア)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
イノーバ X2 フラッシュライト ブラック NiteIzeイノーバ X2 フラッシュライト ブラックNiteIze
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番758-1645質量(g)153使用電球LED
TAC24SWAT ExtremeBmTAC24SWATExtremeBm
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
電源リチウム電池123A(2個)別売明るさ(Lm)235全光束(Lm)235全長(mm)160材質航空機用アルミ鋼材仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598質量(g)188.4外径(Φmm)45.08収納本数(本)【123A】2照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
Newイノーバ X1 フラッシュライト NiteIzeNewイノーバ X1 フラッシュライトNiteIze
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質高密度アルミニウム使用電球LED
LEDライト XT8 ExtremeBmLEDライト XT8ExtremeBm
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質航空機用アルミ鋼材使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト AMC-18S アックスブレーンLEDフラッシュライト AMC-18Sアックスブレーン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
使用電池単3乾電池×3本特殊用途防噴流付属品単3乾電池×3本(テスト用)寸法(mm)Φ45×230質量(g)240(乾電池含む)使用電球LED点灯方式High・Low・ストロボ電池寿命(High)約6h、(Low)約18h耐衝撃性1m明るさ(Lm)(High)約180、(Low)約60防水保護等級IPX-5照射距離(m)(最大)約100電球の種類LED
電池ケース(123A用) SUREFIRE電池ケース(123A用)SUREFIRE
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー仕様ストラップ付
ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIREライト装着ハードホルダー スピードホルスターSUREFIRE
6,398税込7,038
1個
当日出荷
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRELEDライト G2X (デュアルスイッチ)SUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー質量(g)125外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LED
LEDライト G2X (タクティカルスイッチ) SUREFIRELEDライト G2X (タクティカルスイッチ)SUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー質量(g)125外径(Φmm)32全光束(Lm)320使用電球LED電球の種類LED
LEDライト 6PX プロ SUREFIRELEDライト 6PX プロSUREFIRE
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LED
LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRELEDライト 6PX タクティカルSUREFIRE
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属全長(mm)132仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)147外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LED
LEDフラッシュライト用ヘルメットホルダー CETACEA(セタシア)LEDフラッシュライト用ヘルメットホルダーCETACEA(セタシア)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。ベルトでサイズの調整が可能です。
用途マグライトの単3形乾電池2本用ミニフラッシュライト用ホルダー用。ヘルメット用。トラスコ品番491-4104質量(g)23
LEDフラッシュライト用交換レンズキット マグライトLEDフラッシュライト用交換レンズキットマグライト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト