懐中電灯・ライト :「LED 調光」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)78
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約400
直径×長さL(Φmm×mm)27×107
保護等級IPX6
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約142
取扱説明書(1.15MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大1100
色ブラック
直径×長さ(mm)23.5×105
防塵防水性能IP68
質量(g)本体62、電池含む109
LEDCREE XPL-HI×1
照射距離(m)最大130
光度(cd)4200
耐衝撃性能1.5m
モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(電池へ直接)
付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。