懐中電灯・ライト :「LED 調光」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム グレー 質量(g)117 寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172 機能防水性、 LEDライト 使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100 照射距離(m)200 点灯時間(時間)24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など 材質ABS 本体寸法(mm)約378×40×35 本体質量(g)160 ピーク波長(nm)(UV)260-275 使用電池リチウムイオン充電池1500mAh 充電方式USB充電 マグネット底面 使用時間(時間)2 色(ボデー)ブラック 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120 連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)9000 明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300 電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)