懐中電灯・ライト :「LED 調光」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約130
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500
連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時
照射距離(m)約290(最大値)
定格入力DC5V 950mA(最大)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
電源リチウムポリマーバッテリー
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20~50
連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0~+45
明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約99(電池別)
保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約35×122
光束(Lm)約500
照射距離(m)約159
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約145(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池4本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード
光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード
照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ
質量(g)約167(スタンド含む)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)
電源充電式(充電池内蔵)
センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード
光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時
照射距離(m)約250
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)37±5
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh
定格DC5V0.5A(最大)
電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)500
充電方式Type-C(約2時間)
明るさ(Lm)500強/350中/140弱
関連資料(1.15MB)
電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)
充放電回数(回)約300
調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。