「材質」から絞り込む
ガラス繊維(1)
ゴム(4)
シリコン(2)
ステンレス(19)
樹脂(17)
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。両端が容量違いのスパチュラになっています。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)180
容量(mL)0.25・1.0
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS304
材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチックで環境にやさしいです。
クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質PE(バイオマスプラスチック)
寸法(mm)192×20
全長(mm)192
滅菌未滅菌
形態(梱包)バルク
アズワン品番4-4395-01
1箱(100本)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)190
幅(mm)75
色青
質量(g)0.36
ブレード長さ(mm)75
1箱(100個)
¥84,980
税込¥93,478
23日以内出荷
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)190
幅(mm)75
色青
質量(g)0.36
ブレード長さ(mm)75
1箱(100個)
¥76,980
税込¥84,678
23日以内出荷
1
2
次へ
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。