「材質」から絞り込む
ガラス繊維(2)
ゴム(14)
シリコン(8)
ステンレス
樹脂(42)
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。
用途タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。
材質SUS304
全長(mm)1000
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS304
1袋(11本)
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ30×480
容量(mL)150
アズワン品番3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1
2
次へ
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。