17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
樹脂(13)
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPTFEスプーン
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状台形型
1個
13,100 税込14,410
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150 アズワン品番67-3146-61
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

オールPTFE製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。
材質PTFE
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状半月型
1個
13,700 税込15,070
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
1個
1,723 税込1,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628 アズワン品番67-6909-54
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷

耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 耐熱温度(℃)240
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PCTFE) 形状ヘラ付き
1本
3,330 税込3,663
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)210 先端厚さ(mm)0.2
1セット(10本)
4,455 税込4,901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,440 税込3,784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンスパーテル
材質ナイロン(ガラス繊維入)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
材質PCTFE(フッ素樹脂) 滅菌滅菌済
1袋(5本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様未滅菌 材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合) 寸法(mm)スパチュラ部分/150 全長(mm)263 アズワン品番4-6266-01
1箱(10袋×1本)
4,490 税込4,939
翌々日出荷

サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様γ線滅菌済 材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合) 寸法(mm)スパチュラ部分/150 全長(mm)263 アズワン品番4-6266-02
1箱(10袋×1本)
5,190 税込5,709
翌々日出荷

『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります