ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル :「スパーテル」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
1袋(11本)
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)178
容量(mL)(スプーン)約0.5
ヘラ幅(mm)約17
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。両端が容量違いのスパチュラになっています。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)180
容量(mL)0.25・1.0
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
材質SUS304
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1
2
次へ
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。