絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • セキスイ(1)
  • コーテック(1)
  • サクラテック(1)
  • サンユー印刷(1)
  • インターセプト・テクノロジー(1)
材質
  • その他(2)
  • ポリエチレン(1)
  • (1)
幅(mm)
  • 600(1)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 3000(1)
  • 3050(1)
  • 3600(1)
  • 3900(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブロンズ(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.2(5)
  • 0.25(7)
  • 0.297(7)
  • 0.3(5)
  • 0.32(13)
  • 0.4(7)
  • 0.42(8)
  • 0.43(4)
  • 0.46(5)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 1(7)
  • 1.2(4)
  • 20(6)
  • 30(20)
  • 75(7)
  • 100(20)
  • 150(7)
  • 200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプサンユー印刷
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
防錆フィルムロール VpCI-126 コーテック防錆フィルムロール VpCI-126コーテック
42,980税込47,278
1本
当日出荷
スタティック・インターセプト サクラテックスタティック・インターセプトサクラテック
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷
コローション・インターセプトの特殊銅粒子に加え酸化銅粒子を含有。防錆に加え、恒久ESD対策。汎用性も高い。防錆油が不要。何回でも再利用が可能・製造から梱包まで4~5工程が1工程に。トータルコストが5%~40%削減。リサイクルマークを取得。ROHS指令認証取得。金属以外にも、ゴム、樹脂等の劣化も防ぐ。防錆有効期間は15年以上です。ESD対策、アウトガス対策にも対応。 ESD対策:表面抵抗値106-108Ω クリーンルーム100レベル対応
用途あらゆる製品の海上輸送自動車関連製品の保存、海上輸送精密部品の短・長期保存。治具製品の短・長期保存。弱電機器部品の保存クリーンルーム内対応製品の保存非鉄金属・ゴム製品、貴金属の保存博物館、美術館の展示品の保存造幣局での運搬、保存荷姿ロール巻きRoHS指令(10物質対応)対応
インターセプト・テクノロジー 防錆フィルム SI75シリーズ インターセプト・テクノロジーインターセプト・テクノロジー 防錆フィルム SI75シリーズインターセプト・テクノロジー
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
特殊銅粒子を有効活用することにより、防錆油を使用せずに金属・ゴム・樹脂等の腐食を防止する革新的な防錆フィルムです。 防錆油不要。 脱脂工程不要(納入先)。 何回でも再利用が可能。
材質ポリエチレンフィルム褐色アズワン品番61-3778-21抵抗値(Ω)10^5~10^8
養生シートL・Lタイプ 1000X50M セキスイ養生シートL・Lタイプ 1000X50Mセキスイ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
気化性防錆紙(ロール) TRUSCO気化性防錆紙(ロール)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙