静電気測定器 :「VCS」の検索結果

静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RenesasElectronics71V416シリーズ3.3VCMOSSRAMは、256Kx16で構成されています。71V416の双方向入出力はすべてLVTTL互換で、単一の3.3V電源で動作します。リードカウントは44、TSOPパッケージタイプです。SRAMはC温度グレードです。JEDECCenterPower/GNDピン配列でノイズを低減アクセス時間とサイクル時間の均等化-商用及び産業用:10/12/15nsチップ選択x1と出力イネーブルピンx1双方向のデータ入出力を直接実行LVTTL互換
仕様ローパワー:あり 幅(mm)10.16 寸法(mm)18.41×10.16×1 高さ(mm)1 タイプタイミング:非シンクロナス 構成256Kx16 時間最大ランダムアクセス時間:10ns メモリー4Mbit ピン数(ピン)44 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSOP-44 実装タイプ表面実装 1ワード当たりのビット数16bit ワード数256K
1袋(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります