静電気測定器 :「内容証明書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正出荷時校正付き
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。