「測定範囲(kV) 」から絞り込む
カテゴリ: 静電気測定器ブランド: ホーザンすべて解除
チャージプレートモニター ホーザン 3日以内出荷 から 11日以内出荷
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に
イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応
静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。
本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。
電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。
分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。
専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品 チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付 質量(kg) 1.5 測定範囲 0~±1200V 消費電力(W) 2.1 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付) 分解能 2V(電圧)/0.1秒(時間) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×190×160 最大表示 1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間) 確度 ±10%(±1000V測定時) サンプルレート 0.1秒 静電容量(pF) 20(本体含む)
静電気チェッカー ホーザン 3日以内出荷 から 11日以内出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート 0.1秒(保存データは1秒単位) 確度 ±10%(基準距離にて±1000V測定時) 最大表示 1999カウント 消費電力(W) 2.1 測定範囲 0~±1999V 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付) 分解能 2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm) 付属品 ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付 測定基準 25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 87,978 ~ ¥ 79,980 ~
ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込 ¥ 15,279 ¥ 13,890 バスケットへ