「測定範囲(kV)」から絞り込む
GH-05UPATLITE(パトライト/旧:春日電機)9日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
GH-05LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)9日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
KSD-1000PATLITE(パトライト/旧:春日電機)9日以内出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。測定電位の記憶と呼び出し機能付です。検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ±0.1kV~±50kV、Lowレンジ±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定方式超音波自動測定方式アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定精度(%)±10以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アース線ホーザン税込¥1,208¥1,098
バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥87,978~¥79,980~
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890